カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • オフィス家具(78)
  • メカニカル部品(73)
  • 制御機器(53)
  • 切削工具(31)
  • 作業工具(20)
  • バイク部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 測定用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(8)
  • 安全保護具(7)
  • 電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「dt-7」の検索結果

504件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーパートレー DT-7 大黒工業

    ペーパートレー DT-7

    大黒工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(50枚)
    当日出荷
    入数(枚)50サイズ(mm)127×183×H28
  • L Series(LEY32DT7B) SMC

    L Series(LEY32DT7B)

    SMC
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEYH32DT7C) SMC

    L Series(LEYH32DT7C)

    SMC
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
  • L Series(LEY32DT7A) SMC

    L Series(LEY32DT7A)

    SMC
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • マジックインキ極太 寺西化学

    マジックインキ極太

    寺西化学(20件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1本
    当日出荷
    ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
    適合替え芯極太用/MSIN-GDタイプシングル線幅(mm)10×18インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • L Series(LEY32DT7C) SMC

    L Series(LEY32DT7C)

    SMC
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 アイリスオーヤマ

    【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥1,439税込¥1,583
    1個
    当日出荷
    脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 忙しい朝など測定時間が短縮されます。 電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。 自動電源オフ機能搭載です。 専用ケース付きです。 汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。 予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。 より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 (予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
    仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール質量(g)10測定方式予測方式・実測方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8電池LR41 1個使用検温部位脇下
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DT7C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DT7C

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7A SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7A

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7B SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7B

    SMC
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7C

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • テクノタッチデーター印(器具のみ・A型) サンビー

    テクノタッチデーター印(器具のみ・A型)

    サンビー(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。
    付属品日付カセット(TR-KS5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形60形全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)105質量(g)54定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • ダクト(エルボ) ネグロス電工

    ダクト(エルボ)

    ネグロス電工
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO

    アルミ製折りたたみ作業台

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
    用途オフィス・店舗などの作業に。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)62天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
  • ダクト(蓋) ネグロス電工

    ダクト(蓋)

    ネグロス電工
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 透明 DV 90°チーズ セキスイ

    透明 DV 90°チーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • 防音排水管 耐火音ナインDV継手 チーズ シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインDV継手 チーズ

    シーシーアイ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
  • 防音排水管 音シラズVU継手 チーズ シーシーアイ

    防音排水管 音シラズVU継手 チーズ

    シーシーアイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
  • 防音排水管 音ナインDV継手 チーズ シーシーアイ

    防音排水管 音ナインDV継手 チーズ

    シーシーアイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
  • トルネード用撹拌羽根 アズワン

    トルネード用撹拌羽根

    アズワン
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌日出荷
    ノブネジによりシャフト先端に固定するタイプです。多用途に対応するバリエーション。Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。強力撹拌に適した羽根です。液体混合を安定させます。交換が容易で便利です。
    材質ステンレス(SUS316)
  • 【名入れ】テクノタッチデーター印 7号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー サンビー

    【名入れ】テクノタッチデーター印 7号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー

    サンビー
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    本体寸法(mm)30×27×127書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン4印面サイズ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応表示文字数パタ-ン1 [1]7文字 [2]10文字 [3]10文字 [4]7文字 パターン2 [1]7文字 [2]10文字 [3]8文字 パターン3 [1]8文字 [2]10文字 [3]7文字 パターン4 [1]8文字 [2]8文字グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • DV継手 90°チーズ エスロン

    DV継手 90°チーズ

    エスロン
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。
    用途建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。VPパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
  • LED電球T型 広配光60W相当 東芝

    LED電球T型 広配光60W相当

    東芝
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)108質量(g)51口金E26外径(Φmm)40定格消費電力(W)6.8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)119.1入力電流(A)0.12配光角度(°)300入力電力(W)6.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防音排水管 耐火音ナインVU継手 チーズ シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインVU継手 チーズ

    シーシーアイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
  • エムケーダクト T型ブンキ マサル工業

    エムケーダクト T型ブンキ

    マサル工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。
    用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Max 13A DCDCコンバーター DT-712B アルインコ

    Max 13A DCDCコンバーター DT-712B

    アルインコ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    無線機など、バックアップが要らない機器専用のコンバーターです。
    仕様【出力系統】ネジ式ターミナル:1系統(13A)/シガーライターソケット:1系統(3A)ワンタッチプッシュターミナル:-/背面端子:1系統(DC13.8V/1A)【接続機器の例】無線機: 出力35Wまでパワーブースター : 出力60Wまで質量(kg)約1.4出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続12、間欠13外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×65×195保護回路フの字特性自動電流制限式ヒューズ15A
  • タイトカップ DT71-60 60mL 100入 蓋無 北原産業

    タイトカップ DT71-60 60mL 100入 蓋無

    北原産業
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    当日出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)60使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)71×36
  • チーズ(モールダクト用) 未来工業

    チーズ(モールダクト用)

    未来工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状チーズ
  • スイッチ(D-T~) SMC

    スイッチ(D-T~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
  • 角型ワイヤーバスケット JOYCARGO

    角型ワイヤーバスケット

    JOYCARGO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    スタンダードな角型のワイヤーバスケットです。 通勤や通学用のシティサイクルはもちろん、ロードバイクにも最適です。
    付属品取付金具材質スチール高さ(mm)235~190質量(g)900表面処理PEコーティング下部寸法(mm)307×235上部寸法(mm)355×288
  • プラスチックダクト用 吊り金具 未来工業

    プラスチックダクト用 吊り金具

    未来工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌日出荷
    吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。 プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
    材質ユニクロめっき
  • 防音排水管 耐火音ナインDV継手 異形チーズ シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインDV継手 異形チーズ

    シーシーアイ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
  • 防音排水管 耐火音ナインVU継手 異形チーズ シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインVU継手 異形チーズ

    シーシーアイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
  • LED合図灯(ロングタイプ) 日本緑十字社

    LED合図灯(ロングタイプ)

    日本緑十字社
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷
    全長800mmは一般的な合図灯の約1.5倍の長さで、視認性は抜群です。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。
    用途交通整理に。付属品専用ストラップ×1本トラスコ品番147-9756長さ(mm)800材質/仕上本体:PVC グリップ:ABS樹脂質量(g)175連続使用時間(時間)約60(点灯時)モード切替速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯(ループ)使用電源単2乾電池×2本(別売)LED色赤LED使用数(個)12日本緑十字社品番325010発光面(mm)30Φ×618
  • パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
    用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。商品構成単品
  • 電話用端子盤 日東工業

    電話用端子盤

    日東工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • LC1DT40P7 SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE

    LC1DT40P7

    SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
  • テーパーピンドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    1/50テーパー、テーパーシャンク
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス
...