カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み

ロータンク排水弁セット(密結用)
カクダイ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。呼び38
手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷用途手洗付ロータンク用仕様連結ホース付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷用途水洗トイレ用適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
マルチボールタップ
INAX(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様さまざまな機種に取付け可能、手洗付・手洗なしもOK、一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK、あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK
フロート弁
INAX(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷長さ(mm)【オーバーフロー管】302外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58適合品番DT-589型、DT-889型、DT-882型、DT-152型、DT-182型(※ Wが付く場合は全て対象外)
ボールタップ本体
TOTO(16件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
ボールタップセット
TOTO(44件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
ロータンク排水弁セット
カクダイ(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛