カテゴリ

  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)

「dt-8920」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風速風量計(ピトー管式) エムケー・サイエンティフィック

    風速風量計(ピトー管式)

    エムケー・サイエンティフィック
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。 風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。 DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
    用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×203測定範囲風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa質量(g)340電源006P(9V)電池×1(付属)精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
  • 戸当りクッションテープ 光

    戸当りクッションテープ

    光(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
    材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
  • 戸当りクッションテープ 光

    戸当りクッションテープ

    光
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(10パック)
    翌々日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
    用途戸当たり・クッション材として。幅(mm)9材質/仕上EPDM長さ(m)2横(mm)9