カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「dt-hl-03」の検索結果

LEDヘッドライト
DBLTACT¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手の動きを感知!触れずに点灯できる!モーションセンサー搭載 水や泥で手が汚れている時、手袋をはめている等のスイッチ操作が不便な時、ヘッドライトのモーションセンサー機能を使用することで、簡単にライトに点灯させたり消灯させたりすることができます。 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約150LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。電球の種類LED材質ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池3本(別売)本体質量(g)46(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(別売)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約45×63×35アズワン品番64-5130-57明るさ(Lm)(ハイモード)約150、(ローモード)約50防水保護等級IPX4相当点灯方法ハイモード、ローモード、フラッシュモード点灯時間(時間)(ハイモード)約7、(ローモード)約20、(フラッシュ)約14最大点灯時間(ハイモード)約7時間、(ローモード)約20時間、(フラッシュ)約14時間