カテゴリ
- 建築金物(62)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dt-st-01」の検索結果

DBLTACT布製安全コード
DBLTACT(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!最大長(mm)1340
MIWA U9 LA/TE22.CY DT40 ST 1K2L
美和ロック¥8,798税込¥9,6781組(2個組)5日以内出荷同一キー番号のシリンダー2個セットシリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル
イマダ¥40,980税込¥45,0781台31日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。用途DT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ最大トルク(N・m)5クランプ寸法(mm)Φ7~50
MIWA PR DA(LA).CY DT33~41 ST 1K2L
美和ロック¥14,980税込¥16,4781組5日以内出荷同一キー番号のシリンダー2個セット種類同一キーシリンダーPR適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合![MIWA PR DA/DZ.CY DT33~41 ST 1K2L[認証ID MK無] MIWA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
MIWA PR DA/DZ.CY DT33~41 ST 1K2L[認証ID MK無]
MIWA¥16,980税込¥18,6781組5日以内出荷認証ID付 2個同一1セット種類同一キー適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合![MIWA PR DA(LA).CY DT33~41 ST 1K2L[認証ID MK無] MIWA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
MIWA PR DA(LA).CY DT33~41 ST 1K2L[認証ID MK無]
MIWA¥16,980税込¥18,6781組5日以内出荷認証ID付 2個同一1セット適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
MIWA U9 HMD-1.KNB DT33~41 ST
美和ロック¥7,098税込¥7,8081セット5日以内出荷HM型の交換用D型握玉のみ シリンダー/サムターンシリンダーU9適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 NDR-1ATBL DT35~42 ST
MIWA¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷タイプシリンダー/サムターン エアタイト仕様適合扉厚(mm)35~42グリーン購入法適合