カテゴリ

  • 制御機器(8)

「dt04-12pa」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス

    DEUTSCH
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = プラグイン シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)23質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス

    DEUTSCH
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスメスシリーズ番号DT04併用可能製品自動車用コネクタ
  • コネクタハウジング 12極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 12極 オス ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
    仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5534アズワン品番65-7503-32
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス

    DEUTSCH
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)273幅(mm)271質量(kg)5.5高さ(mm)266
  • Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02

    DEUTSCH
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Min = -55℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT0412PA-CE09 DEUTSCH

    DT0412PA-CE09

    DEUTSCH
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT0412PA-CE02 DEUTSCH

    DT0412PA-CE02

    DEUTSCH
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT0412PA-CL06 DEUTSCH

    DT0412PA-CL06

    DEUTSCH
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応