カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「dt04-6p-ce03」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス

    DEUTSCH
    529税込582
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスメスシリーズ番号DT04併用可能製品自動車用コネクタ
  • コネクタハウジング 6極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 6極 オス ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    。TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジング、6 ポジション、1.59 mm かん合ピン径、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch コネクタを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
    仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5545アズワン品番65-7503-42