カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)

「dt1-1m」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研)

    取替TKレバー 空錠

    GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
    用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
  • デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用)

    HIOKI(日置電機)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V, CAT III 600 V
    付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.)導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフRoHS指令(10物質対応)対応
  • DT-02インカム ワイヤーマイクユニット DAYTONA(デイトナ)

    DT-02インカム ワイヤーマイクユニット

    DAYTONA(デイトナ)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    【ワイヤーマイクタイプ】フルフェイスヘルメットに適した内装配線仕様。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大8人のグループ通話対応】DT-02同士なら8名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続。【ハイエンドチップを2つ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当/ファームウェアアップデート/連続通話最大約12時間以上/バックグラウンドミュージック/ボイスミキサー機能/オーディオシェア機能/通信可能距離約1500m(DT-02同士1:1接続時)/スマホ2台同時接続/スピードダイヤル機能
    用途【ワイヤーマイクタイプ】フルフェイスヘルメットに適した内装配線仕様。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大8人のグループ通話対応】DT-02同士なら8名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続。【ハイエンドチップを2つ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当/ファームウェアアップデート/連続通話最大約12時間以上/バックグラウンドミュージック/ボイスミキサー機能/オーディオシェア機能/通信可能距離約1500m(DT-02同士1:1接続時)/スマホ2台同時接続/スピードダイヤル機能
  • プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力60点 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力60点

    omron(オムロン)
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁タイプUSBポート搭載タイプ適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワード通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量10Kステップ基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較共通処理時間0.4ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
  • プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力30点 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力30点

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁タイプUSBポート搭載タイプ適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワード通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量10Kステップ基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較共通処理時間0.4ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
  • DT-02インカム ブームマイクユニット DAYTONA(デイトナ)

    DT-02インカム ブームマイクユニット

    DAYTONA(デイトナ)
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    【ブームマイクタイプ】ジェットヘルメットなど開放型に対応し、口元にマイクを自由に配置可能。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大8人のグループ通話対応】DT-02同士なら8名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続。【ハイエンドチップを2つ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当/ファームウェアアップデート/連続通話最大約12時間以上/バックグラウンドミュージック/ボイスミキサー機能/オーディオシェア機能/通信可能距離約1500m(DT-02同士1:1接続時)/スマホ2台同時接続/スピードダイヤル機能
    用途【ブームマイクタイプ】ジェットヘルメットなど開放型に対応し、口元にマイクを自由に配置可能。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大8人のグループ通話対応】DT-02同士なら8名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続。【ハイエンドチップを2つ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当/ファームウェアアップデート/連続通話最大約12時間以上/バックグラウンドミュージック/ボイスミキサー機能/オーディオシェア機能/通信可能距離約1500m(DT-02同士1:1接続時)/スマホ2台同時接続/スピードダイヤル機能
  • DT-E2インカム ワイヤーマイクユニット DAYTONA(デイトナ)

    DT-E2インカム ワイヤーマイクユニット

    DAYTONA(デイトナ)
    26,980税込29,678
    1セット(1台)
    4日以内出荷
    DT-E2は、デイトナのDT2シリーズ第2弾となるDT-E2は、DT-02のコストパフォーマンスモデルです。基本性能はDT-02とほぼ同等ながら、チップの1基化とベースプレート構成の見直しにより、価格を抑えました。専用DTアプリにも対応し、設定や操作もスムーズに行えます。低遅延でクリアな通話品質や安定したBluetooth接続など、インカムに求められる基本機能をしっかり備えた、手軽に使えるモデルです。本製品は、用途やヘルメットの形状に応じて選べる 「ワイヤーマイクタイプ」(品番:25041) と 「ブームマイクタイプ」(品番:25042) の2種類をご用意。【グループトーク機能】。DT-E2同士なら最大6人で同時通話が可能。通信距離は最大約1,500m(DT-E2/02同士1:1接続時)。通信が切れても再接続は自動で復帰。【簡単ペアリング】。全員でボタンを押すだけの簡単操作で、複数台の一斉ペアリングに対応。ペアリング時の複雑な操作を見直し、初めてのインカム操作でも迷いません。【高音質&クリア通話】。MEMSマイクとMSBCコーデックを採用し、周囲ノイズを抑えながら声質を忠実に再現。まるで対面で話すような自然でクリアな通話体験を実現。【高性能チップ&安定性】。Qualcomm QCC3095&Bluetooth 6.0を搭載。処理負荷を分散し、安定した通信と操作を実現。【その他の機能】。・防水防塵性能:IP67相当。・専用アプリで設定カスタマイズ/アップデート。・ボイスミキサー/ミュージックオーディオシェア機能。・連続通話最大約12時間以上。・スピードダイヤル機。・LE Audioにアップデートで対応予定。・ナビゲーション音声:バイク声優・難波祐香ボイスを採用。【商品内容】。・本体ユニット ×1。・本体固定用面ファスナー(オス・メス) ×1セット。・ワイヤー型マイク ×1。・ワイヤー型マイク固定用面ファスナー(メス)×1。・スピーカー ケーブル×1。・スピーカー固定用面ファスナー(メス) ×2。・スピーカー位置調整用パッド ×2。・USB Type-C ケーブル ×1。・クイックマニュアル。・取扱説明書
    用途【ワイヤーマイクタイプ】フルフェイスヘルメットに適した内装配線仕様。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大6人のグループ通話対応】DT?E2/02同士なら6名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続 。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ 。【ハイエンドチップ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ 。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当 / ファームウェアアップデート / 連続通話最大約12時間以上 / バックグラウンドミュージック / ボイスミキサー機能 / オーディオシェア機能 / 通信可能距離約1500m(DT-E2/02同士1:1接続時) / スピードダイヤル機能
  • DT-E2インカム ブームマイクユニット DAYTONA(デイトナ)

    DT-E2インカム ブームマイクユニット

    DAYTONA(デイトナ)
    26,980税込29,678
    1セット(1台)
    4日以内出荷
    DT-E2は、デイトナのDT2シリーズ第2弾となるDT-E2は、DT-02のコストパフォーマンスモデルです。基本性能はDT-02とほぼ同等ながら、チップの1基化とベースプレート構成の見直しにより、価格を抑えました。専用DTアプリにも対応し、設定や操作もスムーズに行えます。低遅延でクリアな通話品質や安定したBluetooth接続など、インカムに求められる基本機能をしっかり備えた、手軽に使えるモデルです。本製品は、用途やヘルメットの形状に応じて選べる 「ワイヤーマイクタイプ」(品番:25041) と 「ブームマイクタイプ」(品番:25042) の2種類をご用意。【グループトーク機能】。DT-E2同士なら最大6人で同時通話が可能。通信距離は最大約1,500m(DT-E2/02同士1:1接続時)。通信が切れても再接続は自動で復帰。【簡単ペアリング】。全員でボタンを押すだけの簡単操作で、複数台の一斉ペアリングに対応。ペアリング時の複雑な操作を見直し、初めてのインカム操作でも迷いません。【高音質&クリア通話】。MEMSマイクとMSBCコーデックを採用し、周囲ノイズを抑えながら声質を忠実に再現。まるで対面で話すような自然でクリアな通話体験を実現。【高性能チップ&安定性】。Qualcomm QCC3095&Bluetooth 6.0を搭載。処理負荷を分散し、安定した通信と操作を実現。【その他の機能】。・防水防塵性能:IP67相当。・専用アプリで設定カスタマイズ/アップデート。・ボイスミキサー/ミュージックオーディオシェア機能。・連続通話最大約12時間以上。・スピードダイヤル機。・LE Audioにアップデートで対応予定。・ナビゲーション音声:バイク声優・難波祐香ボイスを採用。【商品内容】。・本体ユニット ×1。・本体固定用面ファスナー(オス・メス) ×1セット。・ワイヤー型マイク ×1。・ワイヤー型マイク固定用面ファスナー(メス)×1。・スピーカー ケーブル×1。・スピーカー固定用面ファスナー(メス) ×2。・スピーカー位置調整用パッド ×2。・USB Type-C ケーブル ×1。・クイックマニュアル。・取扱説明書
    用途【ブームマイクタイプ】ジェットヘルメットなど開放型に対応し、口元にマイクを自由に配置可能。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大6人のグループ通話対応】DT?E2/02同士なら6名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続 。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ 。【ハイエンドチップ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ 。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当 / ファームウェアアップデート / 連続通話最大約12時間以上 / バックグラウンドミュージック / ボイスミキサー機能 / オーディオシェア機能 / 通信可能距離約1500m(DT-E2/02同士1:1接続時) / スピードダイヤル機能
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
    仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:16 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●動作温度 Min:0℃●コード番号:401-450アズワン品番65-7326-13