カテゴリ
- 作業服(187)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 測定用品(13)
- 制御機器(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 切削工具(10)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(6)
- 建築金物(5)
- 作業工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- フェリック(187)
- CKD(12)
- 岩崎電気(9)
- アズビル金門(8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- セキスイ(3)
- トップ工業(3)
- TRUSCO(3)
- 三菱電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ミヤコ(3)
- 三共コーポレーション(3)
- KSフィルター(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- イスカル(2)
- 椿本チエイン(2)
- ホーザン(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dt100」の検索結果

静電気除去テープ
TRUSCO(26件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
チェーンデタッチャー
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。種類チェーン用加工器具
ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)
日立産機システム(2件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
アルミ製折りたたみ作業台
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。用途オフィス・店舗などの作業に。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)62天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
エスロン DV-VU継手 DT 100
セキスイ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6680材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)112寸法L2(mm)113寸法L3(mm)112最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
チップトップビット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)タイプステンレス防虫網付![6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081185-180226-02.jpg)
6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA557DT-100種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ
PISCO(ピスコ)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から13日以内出荷配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)形状フィルタ ドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤトップ
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)厚さ(mm)15質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー
カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン)
ミヤタケ(宮武製作所)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から6日以内出荷シンプルな直線デザインのコの字型木製カウンターテーブル。省スペースな奥行きで壁付け・対面どちらにも使用可能。家電も安心して置ける厚み4cmの頑丈な設計。お部屋の雰囲気やお好みでお選びいただける5カラー用途カウンター、テーブル、作業台などに。テーブル カウンター キッチンカウンター バーカウンター 作業台 デスク ハイタイプ リビング ダイニング ゴミ箱上 コの字型 木製 おしゃれ材質合成樹脂化粧合板(PVC)耐荷重(kg)(天板)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×40×90組立時間約10-20分
ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り
エレコム(2件のレビュー)¥619税込¥6811式(50本)翌々日出荷ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100
防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm
bitstrong(ビットストロング)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷低温調理に最適な高精度デジタル温度計。自動反転機能で操作がスムーズ。肉の中心温度を正確に測定でき、IP66防水仕様でお手入れも簡単です。 本体の向きに合わせて画面が自動回転するため、利き手を問わず快適にお使いいただけます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)85電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長100測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。材質ステンレス(SUS304)
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付
アズビル金門¥329,800~税込¥362,780~1台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付
アズビル金門¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)
アズビル金門¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)適合フランジ上水フランジケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)
アズビル金門¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付
アズビル金門¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)
アズビル金門¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付
アズビル金門¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)
アズビル金門¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。材質ステンレス(SUS304)色メタリックグレー(MG)
ファンクショナルドライTシャツ ライム L
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色ライムサイズL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)21身幅(cm)53生地厚さ:4.0オンス身丈(cm)71
ファンクショナルドライTシャツ ライム M
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色ライムサイズM混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)43袖丈(cm)20身幅(cm)50生地厚さ:4.0オンス身丈(cm)68


















![6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081185-180226-02.jpg)