カテゴリ
- 溶接用品(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dt300p」の検索結果

デジタルリモコン本体(TIG用)
ダイヘン¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷リモコン本体と受信機をペアリング設定しております。適合機種WB-A500P、WB-A350P、WB-T500P、DT-300P(S-1)、DT-300PⅡ(S-2)、DT-300PⅢ、DA-300P
受信機(単体)
ダイヘン¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷適合機種WB-A500P、WB-A350P、WB-T500P、DT-300P(S-1)、DT-300PⅡ(S-2)、DT-300PⅢ、DA-300P
リモコン本体(単体)
ダイヘン¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷適合機種WB-A500P、WB-A350P、WB-T500P、DT-300P(S-1)、DT-300PⅡ(S-2)、DT-300PⅢ、DA-300P
モバイルリモコン
ダイヘン¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷制御ケーブル無しで溶接機の条件設定可能です。最大50mの長距離無線通信。リモコン本体は500gの軽量設計です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。4WAYシーンに合わせて選べる使い方(ノーマル/ストラップホール/マグネット/ベルトフック)仕様●使用可能時間:約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)●接続可能な溶接機:WB-A350P/WB-A500P/WB-T500P/DT-303P/DA-300P性能防水・防滴:IP23に適合質量(g)500外形寸法(mm)本体:W89×D82.6×H177/受信機:W80×D40×H80適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)機能電流調整、パルス電流調整使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本(お客様にてご準備ください)
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥46,980~税込¥51,678~1本7日以内出荷溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥48,980~税込¥53,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応