カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dtk-30」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
    用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 独泡パッド PDシリーズ 継手付 固定式金具付パッド コンバム(旧:妙徳)

    独泡パッド PDシリーズ 継手付 固定式金具付パッド

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,198税込¥3,518
    1個(300g)
    5日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 子桁付T形分岐ダクト ネグロス電工

    子桁付T形分岐ダクト

    ネグロス電工
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    17日以内出荷
  • DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーション

    DTK ダイアルテンロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック