カテゴリ
- 制御機器(18)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dtm 3極」の検索結果

自動車用コネクタ 3極 メス メス端子用ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621個7日以内出荷TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、中心線 4.19 mm で、電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5564アズワン品番65-7541-11
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス
DEUTSCH(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)75色グレー高さ(mm)17質量(g)4タイプ自動車用コネクタ極数4シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ウェッジロックDTMシリーズ
DEUTSCH¥229~税込¥252~1袋(10個)当日出荷TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。種類ウェッジロックシリーズDTMオス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メス
DEUTSCH¥259税込¥2851個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 16.21mm 幅 = 16.54mm 深さ = 41.15mm 動作温度 Min = -55℃DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス
DEUTSCH¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)76色グレー高さ(mm)16質量(g)16タイプ自動車用コネクタ極数2シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数1動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス
DEUTSCH(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 19.61mm 幅 = 19.2mm 深さ = 43.69mm ハウジング材質 = PA GF DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着
DEUTSCH¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス
DEUTSCH¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスメスシリーズ番号DT04併用可能製品自動車用コネクタ
防水カプラー(2極)
エーモン(19件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG
DEUTSCH¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入
DEUTSCH¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷Deutsch DT、DTM、DTP シリーズは、ケーブル対ケーブル用途やケーブル対基板用途向けに設計されています。DT コネクタは、接続の小さな劣化が重要になる過酷な環境で使用されます。熱可塑樹脂製ハウジングは幅広い動作温度範囲に対応し、シリコン製の背面ワイヤとインターフェイスシールにより、コネクタは極端な温度や湿気の条件に耐えられます。Deutsch DT シリーズ汎用コネクタは、エンジンやトランスミッション、フード下、シャーシ、キャブ内で信頼性と性能を発揮します。DT シリーズの概要 Deutsch仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8756アズワン品番65-7585-02
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス
DEUTSCH¥489~税込¥538~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスオスシリーズ番号DT06併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S
DEUTSCH¥209税込¥2301袋(10個)当日出荷仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DTオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭
HEICO(ハイコ)¥4,998~税込¥5,498~1セット(20ペア)ほか当日出荷から4日以内出荷激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-026-0205
DEUTSCH¥929税込¥1,0221袋(5個)当日出荷種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = DT。シリーズ番号 = 1011。DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-310-0205
DEUTSCH¥199税込¥2191個当日出荷種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = DT。シリーズ番号 = 1011。DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
モニターイヤホンMAPro1000 II Frost Mint
Maestraudio¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷MAPro1000 IIは、ジャンルを問わずソースの違いを見通せる「使える基準機」を目的に前モデルからブラッシュアップを行ったイマーシブサウンドモニターイヤホンです。イヤーピースだけで支えず筐体形状で耳に対し固定、耳道の負担を軽減することで、快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型軽量ハウジング。ニュートラルなサウンドと深い低域再生を実現する10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーと、独自技術の5.8mm径パッシブ型セラミックコートツイーターRSTのハイブリッド構成により、小型筐体では難しい広い空間表現を実現。長時間の使用でも耳の負担が少なく疲れにくいため、音楽やゲーム、映画、VR空間などあらゆるコンテンツで没入感を高めます。内部配線を銀入り半田に刷新し、音の立ち上がりの俊敏さや高域の伸び、細部のニュアンス再現性が一段と向上し、よりモニターライクでフラットなサウンド特性を実現。MMCXコネクター部には特殊形状の接点補正ワッシャーを新採用して信頼性を向上。ケーブルは高伝導な4芯OFCリッツケーブルを採用。2種類のイヤーピースとキャリングポーチを付属。用途小型軽量で軽快な装着感と広いサウンドステージを両立したMAPro1000をさらにブラッシュアップしたアップデートモデル。フラットなサウンド特性でミックスチェックやDTMに最適なモニターイヤホン。映画やコンテンツの視聴、FPSやRPGなどのゲームにも適したサウンド。接続信頼性を向上させたMMCXコネクター、3.5mm L字プラグ採用ケーブル。10mmダイナミックドライバーと5.8mmRSTツイーターを搭載したハイブリッドドライバー構成。付属品iSep02シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、iReep01シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、キャリングポーチ形状モニターイヤホン型色Frost Mint(青系)形式密閉型周波数特性20-40000Hz入力感度111 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ケーブル4芯OFCリッツケーブル(約120cm)、コネクター:MMCX(接点補正ワッシャー)、プラグ:3.5mm 3極 L字モールドインピーダンス(Ω)22ドライバ種類ハイブリッド型、10径グラフェンコートダイナミックドライバー、5.8径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)ドライバ数1DD + 1RST / 2ドライバー(片側)
ビデオ延長器
ATEN¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷VE66DTHは、HDMIポート搭載のDante対応6入力/6出力オーディオインターフェースです。Audinate社の高い人気を誇るオーディオネットワーキングソリューションであるDanteTMに対応したVE66DTHは、標準のIPネットワークを介して、非圧縮の限りなくゼロに近い低レイテンシーデジタルオーディオ信号を配信できます。 Danteネットワークオーディオインターフェース対応-非圧縮のマルチチャンネルデジタルメディアを標準的なイーサネットネットワークを介して正確に同期し、かつ低レイテンシーで伝送。最大6チャンネルのバランスモノオーディオライン/マイク入力信号をDante対応オーディオシステムに統合し、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの両方をサポート。48Vファンタム電源をダイナミックマイクおよびコンデンサーマイクに対して供給。AES67対応。セットアップや使用方法が簡単-ユーザーは「DanteController」を使用して簡単な設定が可能。最大6チャンネルのライン出力をDanteネットワークからオーディオシステムへと伝送。HDMI2.0対応、HDCP2.2準拠※。HDMI信号のオーディオエンベデッド機能およびオーディオディエンベデッド機能に対応。PoE(PoweroverEthernet)対応-電源は互換性のあるPSE対応デバイス※によってイーサネットケーブル経由で供給。。※HDMI入出力の場合、オーディオが2chのみに制限されます。仕様【オーディオ】フォーマット非圧縮、24ビット、44.1/48/88.2/96kHzから選択、レイテンシー:デターミニスティック(Deterministic)、ユーザー選択に依存:1.0ms(デフォルト)、周波数応答:20Hz~20KHz、+/-0.3dB、THD+ノイズ:<-65dB(0.1%)(1KHz、1Vrms@0dBV)、S/N:>80dB(1KHz、1Vrms@0dBV)、クロストーク:<-50dB(15KHz、1Vrms@0dBV)・入力8オーディオチャネル(アナログ入力×6&HDMIステレオオーディオ×1)・出力8オーディオチャネル(アナログ出力×6&HDMIステレオオーディオ(HDMI/Danteからエンベデッド)×1)適合ビデオコンバーターVC985、VC986、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM8814、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS0801HB、VS381、VS481B、VS482・アクセサリーVK-RMK1Uセット内容5極ターミナルブロック×6、フットパッド×4、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ出力ポート選択スライドスイッチ×1-HDMI出力オーディオ選択(HDMI入力/Dante/OFF)・リセットプッシュボタン×1・電源スライドスイッチ×6-マイク入力のファンタム電源(ON/OFF)・選択スライドスイッチ×6-マイク入力のプリアンプ(ON/OFF)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω電源PoEケース質量(kg)0.85(1.87lb)消費電力DC5V:8.9W:41BTU、POE:11.1W:52BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離1.8m制御イーサネットRJ-45メス×1(Silver)※Dante経由最大解像度4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)コネクタユニット間DC電源ジャック×1(Black)またはRJ-45メス×1(Silver)PoE・電源RJ-45メス×1※Dante経由関連部品ビデオエクステンダー(IIPタイプ)VE8952R、VE8952T、VE8900R、VE8900T、VE8950R、VE8950T保管温度範囲(℃)-20~60ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174.2×154.9×28.8最大延長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)・規格準拠HDMI2.0(3D、DeepColor、4K、HDR)、HDCP2.2互換準拠HDMI 2.0 (3D、Deep Color、4K、HDR)、HDCP 2.2互換オーディオ入力【インターフェース】ライン/マイク入力:3.5mm5極ターミナルブロックコネクター×3※オーディオ信号の種類:アナログモノラル、バランス、・インピーダンス:アンバランス>6.8kΩ、バランス>13.6kΩ・最大レベル:0dBV(1Vrms)・マイクプリアンプ:+40dB、バランス・ファンタム電源:+48V、10mA・HDMI入力:HDMIステレオオーディオオーディオ出力【インターフェース】ライン出力:3.5mm5極ターミナルブロックコネクター×3※オーディオ信号の種類:アナログモノラル、バランス・インピーダンス:アンバランス50Ω、バランス100Ω・最大レベル:0dBV(1Vrms)・HDMI出力:HDMIステレオオーディオ使用湿度範囲(%RH)0~80(結露なきこと)
熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-TC-UI-NC 、 構成可能な全タイプ熱電対トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは熱電対との接続に最適です。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ センサTCタイプ: B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L DIPスイッチで構成可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ接続を使用可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応