カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
「dtm-500」の検索結果

集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付
片岡産業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から8日以内出荷丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能付属品ゴムパッキン4本材質ステンレス![タイル目地材 白色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642235-200717-02.jpg)
タイル目地材 白色
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)取扱い終了白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。付属品ヘラ、ねり容器仕様粉末タイプトラスコ品番453-6282材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他色白質量(g)570可使時間(分)30施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)硬化時間(時間)約24(20℃)危険物の類別非危険物特性耐水性
メタルバルブ 39MS11.3-NI-GT
ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)取扱い終了高性能車向けバルブ。 ドイツDTM選手権並びにスーパーGT選手権GT500クラス車両指定バルブです。 超高速性や急激な加減速に耐え、衝撃耐性のための専用設計。 分解整備も可能ですので長く使用できます。用途乗用車用高性能バルブ材質真鍮メッキ幅(mm)Φ17全長(mm)42最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3





![タイル目地材 白色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642235-200717-02.jpg)