カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「dtwn」の検索結果

DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付
大日製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。 本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。 トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。用途電動機の始動停止の手動制御用。保護構造IP65ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)過負荷保護有適合電動機(kW)3.7定格使用電圧(V)AC220仕様モータの過負荷保護質量(g)610種類露出形/防水形/過負荷保護付き材質(ケース)プラスチック保護等級IP65開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)