カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「du-n30」の検索結果

UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル
BUFFALO(バッファロー)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷から8日以内出荷「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル、映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造、金メッキコネクター、金メッキピン採用、RoHS基準値準拠付属品本体(1本)色ブラック対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器プラグ金メッキ保証期間初期不良のみコネクタHDMIプラグ(タイプA-19ピン)ーHDMIプラグ(タイプA-19ピン)伝送速度(Gbps)48対応解像度8K(60p)/4K(120p)※36/24bit対応ケーブル種類スタンダード
直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)660補助接点2a2b主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-Nシリーズ
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
充電部保護カバー UN-Cシリーズ
三菱電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80アズワン品番67-8181-50
機械的インタロックユニット
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
低レベル信号用接点付補助接点ユニット
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷仕様低レベル信号用接点付補助接点ユニット適合交流操作:S-T65、T80、S-N38、N48、DU-N30/直流操作:SD-T65、T80、DUD-N30質量(kg)0.06接点構成低レベル接点:1a1b、標準接点:1a1b定格絶縁電圧(V)AC250/AC500取付け方法ヘッドオン開放熱電流(A)1/10