カテゴリ

  • 厨房用品(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「du18」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KO 18-8DUバット 仔犬印(本間製作所)

    KO 18-8DUバット

    仔犬印(本間製作所)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    KO18-8DUバット 深型タイプですので、量の多い材料の保存などに最適です。 つかみ易さ、持ち運びを考慮して両フチを長く設計いたしました。
    材質18-8ステンレス商品タイプバット
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
  • MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機

    MS-Nシリーズ用 接点ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
    種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
  • クインローズ 18-0 計量スプーン EBM(江部松商事)

    クインローズ 18-0 計量スプーン

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-0ステンレス商品タイプバラ
  • ミズブタクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ミズブタクミタテ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    備考34~43フクム規格ARAG356060(ウエ)部品名称ミズブタクミタテ図解NoSSW-400CM-3 薬剤タンク部品_No.2、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.3、BSD-6010LTP 薬剤タンク部品_No.2、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F617VT 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.3、SSA-F617MAT-1 薬剤タンク部品_No.6、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.2、MRS90D-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.20、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.3、SSA-E602DX 薬剤タンク部品_No.3、SSA-F616VT 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.3、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.ミズブタクミタテ、SSW-400CM-2 薬剤タンク部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1350L-18DU 薬剤タンク部品_No.ミズブタクミタテなど
  • KYサンフーズ 12×18 カット 八興

    KYサンフーズ 12×18 カット

    八興(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻(1m)
    7日以内出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)12外径(Φmm)18特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6290長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)85使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維