カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「du657mc」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白黒USB3.0DUシリーズ 東芝テリー白黒USB3.0DUシリーズ東芝テリー
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。
ガラス部防塵ガラス有効画素数4096(H)×3000(V)撮像素子CMOSイメージセンサプロトコルUSB3Vision走査方式プログレッシブ映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)(1.1型相当)画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
カラーUSB3.0DUシリーズ 東芝テリーカラーUSB3.0DUシリーズ東芝テリー
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。
撮像素子CMOSイメージセンサ
USB3.0 DUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0 DUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
345,900税込380,490
1個
25日以内出荷
質量(g)約85種類カメラ本体電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電)規格CE、FCC消費電力(W)3.6以下精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°センサータイプ1.1型相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサホワイトバランスマニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランスカラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルターカラーモードカラー画素数2560(H)×2560(V)プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブフレームスピード(fps)(最大)55アスペクト比1:1ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μsビデオフォーマットBayer 8bitレンズマウントCマウント映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ被写体照度標準:2200lx、F5.6、1/60 s、最低:40lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力)IRカットフィルタ画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
関連キーワード
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら