カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dud-n60」の検索結果

直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ
三菱電機¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)660補助接点2a2b主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ
三菱電機¥98,980税込¥108,8781個55日以内出荷取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)660機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
機械的インタロックユニット
三菱電機¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から5日以内出荷仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット