カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC125
- -(2)
- AC100/110(1)
- AC110/120(1)
- AC6(5)
- AC12(14)
- AC24(18)
- AC110(3)
- AC/DC6(8)
- AC/DC12(16)
- AC/DC24(21)
- AC/DC110(2)
- AC/DC690(1)
- DC2(16)
- DC5(5)
- DC5~60(10)
- DC6(6)
- DC12(29)
- DC24(37)
- DC110(4)
- その他(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- Aratas(旧:omron)(1)
「dul」の検索結果

シール形超小形基本スイッチ D2SW
Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から87日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)