カテゴリ
- 作業工具(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dumostar 09」の検索結果

精密ピンセット(DUMOSTAR)
DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。先端形状先細材質特殊鋼
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。用途特に精密な作業に。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
ピンセット NO.5 デュモクセル
DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
精密ピンセット(DUMOXEL)
DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷一般型、強く鋭い先端です。用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。耐熱温度(℃)約400
精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE
DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
先曲がりピンセット
ホーザン(20件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。先端形状先曲トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-02型式DU-2A DUMOXEL
ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。用途精密組立て作業に。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
ピンセット
ホーザン(10件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット(INOX)
DUMONT(デュモン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)125タイプ一般的なストレートタイプです耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット NO.5 イノックス 08
DUMONT(デュモン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 時計製造用。全長(mm)110材質INOX08(ステンレス)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ピンセット NO.5 非磁性合金
DUMONT(デュモン)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質ANTIMAGN(非磁性合金)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1