カテゴリ
- 作業工具(6)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dumostar」の検索結果

精密ピンセット DUMOSTAR
DUMONT(デュモン)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から12日以内出荷C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強いです。人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。100%非磁性で、500℃までの殺菌が可能です。※洗浄・クリーンパックはしておりません。全長(mm)115
精密ピンセット(DUMOSTAR)
DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。先端形状先細材質特殊鋼
精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE
DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
超精密ピンセット
TGK(東京硝子器械)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から63日以内出荷.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。耐熱温度(℃)約400
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
ピンセット NO.5 デュモスター
DUMONT(デュモン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 時計製造用。全長(mm)110材質DUMOSTAR(デュモスター)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1