カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(70)

「duran gl45」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用 SCHOTT/DURAN

    ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用

    SCHOTT/DURAN
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    当日出荷
    キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
    仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
  • ねじ口びん 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 青キャップ付

    DURAN(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • ねじ口瓶用 キャップ DURAN

    ねじ口瓶用 キャップ

    DURAN
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • ねじ口びん 茶 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 茶 青キャップ付

    DURAN
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    耐熱温度(℃)140材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ねじ口瓶丸型白 デュラン SCHOTT/DURAN

    ねじ口瓶丸型白 デュラン

    SCHOTT/DURAN
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
  • PBTねじ口キャップ SCHOTT/DURAN

    PBTねじ口キャップ

    SCHOTT/DURAN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    GL45の瓶をガスケットでしっかりと密閉可能です。 耐熱温度に優れたGL45キャップです。
    材質キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ストッパー/BIIR(臭素化ブチルゴム)、パッキン/PTFEコーティングシリコンサイズ(キャップ)GL45耐熱温度(℃)180アズワン品番3-9184-03
  • ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

    DURAN
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • プレミアムボトル用キャップ DURAN

    プレミアムボトル用キャップ

    DURAN
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
    材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張りねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口びん2ホース接続キャップ DURAN

    ねじ口びん2ホース接続キャップ

    DURAN
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
    材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
  • ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURAN

    ねじ口びん角型(透明) キャップ付き

    DURAN
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付 DURAN

    ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付

    DURAN
    7,398税込8,138
    1箱(4個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
  • ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN

    ねじ口びん4ポートキャップセット

    DURAN
    19,980税込21,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
  • ねじ口びん2ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん2ポートキャップ

    DURAN
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    外径(Φmm)[ゴム止め]8仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
  • ボトル用タグ GL-45 DURAN

    ボトル用タグ GL-45

    DURAN
    8,398税込9,238
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
    用途ねじ口びんGL-45用
  • HPLCねじ口びん びんのみ DURAN

    HPLCねじ口びん びんのみ

    DURAN
    73,980税込81,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。●HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
    材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30
  • ねじ口びん白キャップ  GL-45 DURAN

    ねじ口びん白キャップ GL-45

    DURAN
    23,980税込26,378
    1袋(5個)
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。強酸・強アルカリはもちろん、有機溶剤にも優れた耐薬品性を示すPFA製です。
    材質キャップ:PFA、パッキン:なし(リップシールのため不要)質量(kg)0.02ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)260
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
  • ガロンびんアダプター ねじ口びん用 DURAN

    ガロンびんアダプター ねじ口びん用

    DURAN
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
    材質ポリプロピレン型式GL-38ねじ規格GL-38
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 赤キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • PBTねじ口キャップ DURAN

    PBTねじ口キャップ

    DURAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。
    種別穴開きキャップ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズGL45穴径(Φmm)34全高(mm)28外径(mm)54アズワン品番3-9184-01RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可(121℃・20分)
  • ねじ口びん3ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん3ポートキャップ

    DURAN
    16,980税込18,678
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • ユーティリティねじ口ボトル DURAN

    ユーティリティねじ口ボトル

    DURAN
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
  • ねじ口びん液切リング DURAN

    ねじ口びん液切リング

    DURAN
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    型式GL-45
  • ネジ口ビン DURAN

    ネジ口ビン

    DURAN
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • ねじ口びんパッキン 赤キャップ用 DURAN

    ねじ口びんパッキン 赤キャップ用

    DURAN
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
  • ねじ口びんパッキン DURAN

    ねじ口びんパッキン

    DURAN
    3,598税込3,958
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
    ねじ規格GL-45
  • ねじ口びん 茶 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 茶 赤キャップ付

    DURAN
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180
  • 広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) DURAN

    広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)

    DURAN
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
    仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
  • ねじ口びん 透明キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 透明キャップ付

    DURAN
    88,980税込97,878
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質透明キャップ/TPXポリマー耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140液切れリングなし
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質ほうけい酸ガラス容量(L)2全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
  • ねじ口びん DURAN

    ねじ口びん

    DURAN
    4,698税込5,168
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) DURAN

    ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)

    DURAN
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。
    用途UN規格材質SUS容量(mL)1500高さ(mm)201胴外径(Φmm)120
  • ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付 DURAN

    ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付

    DURAN
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
  • ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付

    DURAN
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質キャップ:TPXポリマー
  • ねじ口びん液切リング 水キャップ用 DURAN

    ねじ口びん液切リング 水キャップ用

    DURAN
    3,298税込3,628
    1袋(16個)
    当日出荷
    ●ユーティリティねじ口ボトル専用の液切リングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    材質ポリプロピレン型式GL-45アズワン品番61-4412-48
  • プレミアムボトル(デュラン) DURAN

    プレミアムボトル(デュラン)

    DURAN
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
    用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付

    DURAN
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付

    DURAN
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
duran 瓶特集