カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(37)
    • DV継手(排水用)(21)
    • VU継手(排水用)(3)
    • TS継手(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの種類
ブランド
モノタロウ・Aron(アロン化成)・セキスイ・東栄管機・前澤化成工業・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・RS PRO・東芝キヤリア・ADVANTEC・Devcon(デブコン)・ミヤサカ工業・日本法令・日本キヤリア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv エルボ」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
DV90°エルボ モノタロウDV90°エルボモノタロウ(10件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプDV使用流体排水用
DV45°エルボ Aron(アロン化成)DV45°エルボAron(アロン化成)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状エルボ45°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV継手90°エルボ 東栄管機DV継手90°エルボ東栄管機
50税込55
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボタイプDV
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
DV90°大曲りエルボ Aron(アロン化成)DV90°大曲りエルボAron(アロン化成)(4件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
DV45°エルボ セキスイDV45°エルボセキスイ
65税込72
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS
エルボ DV 45° モノタロウエルボ DV 45°モノタロウ(7件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
形状エルボタイプDV
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
DV継手 排水バルブエルボ 前澤化成工業DV継手 排水バルブエルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき形状エルボタイプDV接続ねじ種類管用テーパねじ
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(84件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボセキスイ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
エルボ 大曲り DV 90° モノタロウエルボ 大曲り DV 90°モノタロウ(2件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
HTDV継手90°エルボ 東栄管機HTDV継手90°エルボ東栄管機
719税込791
1個
当日出荷
高温排水無圧配管用継手です。
用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HE-45L HTDV継手 45°エルボ セキスイHE-45L HTDV継手 45°エルボセキスイ
289税込318
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
透明 DV 45°エルボ セキスイ透明 DV 45°エルボセキスイ(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
DA継手90°エルボ 東栄管機DA継手90°エルボ東栄管機(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。形状エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
透明 DV 大曲エルボ セキスイ透明 DV 大曲エルボセキスイ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明
DA継手90°エルボ 透明 東栄管機DA継手90°エルボ 透明東栄管機(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。形状エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明
DA継手45°エルボ 東栄管機DA継手45°エルボ東栄管機
109税込120
1個
当日出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。形状エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
DVカラー継手90°エルボ 東栄管機DVカラー継手90°エルボ東栄管機
199税込219
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DV継手90°大曲エルボ 東栄管機DV継手90°大曲エルボ東栄管機
159税込175
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
HTDV継手90°異径エルボ 東栄管機HTDV継手90°異径エルボ東栄管機
669税込736
1個
当日出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状エルボ茶色タイプHTDV呼び径(B)2×1-1/2寸法L1(mm)51最高使用圧力(MPa)無圧寸法L2(mm)54使用流体高温排水呼び径(A)50×40寸法Z1(mm)26寸法Z2(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手 45°エルボ 東栄管機HTDV継手 45°エルボ東栄管機
219税込241
1個
当日出荷
食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボタイプHTDV使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
DVカラー継手45°エルボ 東栄管機DVカラー継手45°エルボ東栄管機
439税込483
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状エルボアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DVカラー継手45°エルボ 東栄管機DVカラー継手45°エルボ東栄管機
169税込186
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状エルボホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DV透明継手 90°エルボ 東栄管機DV透明継手 90°エルボ東栄管機
129税込142
1個
当日出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DA継手45°エルボ 透明 東栄管機DA継手45°エルボ 透明東栄管機
169税込186
1個
当日出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。形状エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明
DV継手45°エルボ 東栄管機DV継手45°エルボ東栄管機
50税込55
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
掃除口付エルボ 東栄管機掃除口付エルボ東栄管機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状エルボ材質(本体)PVC呼び径(A)100材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
DVカラー継手90°エルボ 東栄管機DVカラー継手90°エルボ東栄管機
199税込219
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状エルボアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DV90°大曲りエルボ セキスイDV90°大曲りエルボセキスイ
399税込439
1個
当日出荷
形状90°
ドレンバルブ ミヤサカ工業ドレンバルブミヤサカ工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
各種タンクからの小分け時に可動エルボで液ダレを防止します。機械設備のドレン抜きに可動エルボで液の飛散を解消します。
危険物の類別非危険物
Φ100用エルボ管90°(鋼板製) 東芝キヤリアΦ100用エルボ管90°(鋼板製)東芝キヤリア
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
材質(エルボ)亜鉛鋼板t0.5
耐摩耗補修剤 ファインロード300 Devcon(デブコン)耐摩耗補修剤 ファインロード300Devcon(デブコン)
189,800税込208,780
1セット
当日出荷
セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。 セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。
用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。特性耐摩耗硬化時間(時間)16(25℃)トラスコ品番361-4344セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)45質量混合比主剤:硬化剤 2:1危険物の類別非危険物