カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(34)
- タイヤ・足回り(19)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dv 45y」の検索結果

エスロン DV継手 45Y 75×40
セキスイ¥859税込¥9451個6日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6093材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)34呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)118寸法L2(mm)114JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)-6
DV透明継手 異径45°ワイ
東栄管機¥759~税込¥835~1個4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径45°ワイ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
DV透明継手 45°ワイ
東栄管機¥429~税込¥472~1個4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°ワイ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
エスロン DV継手 45Y 150
セキスイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739トラスコ品番850-6073材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)124呼び径(mm)【塩ビ管】150寸法L1(mm)284寸法L2(mm)290JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)44
エスロン DV-VU継手 45Y
セキスイ¥499~税込¥549~1個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
HTDV継手45°Y
東栄管機¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状45°Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
DVカラー継手45°ワイ
東栄管機¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ワイ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVカラー継手45°ワイ
東栄管機¥519~税込¥571~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ワイ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
エスロン DV継手 45Y 50×40
セキスイ¥349税込¥3841個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
エスロン DV継手 45Y 125×100
セキスイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6081材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)84呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)215JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)19
DVカラー継手異径45°ワイ
東栄管機¥879~税込¥967~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ワイ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVカラー継手異径45°ワイ
東栄管機¥899~税込¥989~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ワイ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
エスロン DV継手 45Y 100
セキスイ¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6075材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)82呼び径(mm)【塩ビ管】100寸法L1(mm)184寸法L2(mm)194JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)32
KC耐火透明接手DV
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)色透明グリーン使用流体排水
日産純正(DV5K9)CROSSCLIMATE 2
ニッサン¥49,980~税込¥54,978~1本5日以内出荷「雪も走れる夏タイヤ」。・急な雪での安心性能。・優れた夏タイヤ性能。・高い初期性能が長く続く本数1リム径(inch)19商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV5L7)PRIMACY 4+
ニッサン¥49,980税込¥54,9781本5日以内出荷「濡れた路面での安心感が長く続く プレミアムコンフォートタイヤ」。・安心感が長く続く ウェットブレーキ性能。・どこまでも走りたくなる 高速走行時の安定性。・同乗者との会話も弾む 優れた静粛性本数1リム径(inch)17商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV5L8)PRIMACY 4+
ニッサン¥42,980~税込¥47,278~1本5日以内出荷「濡れた路面での安心感が長く続く プレミアムコンフォートタイヤ」。・安心感が長く続く ウェットブレーキ性能。・どこまでも走りたくなる 高速走行時の安定性。・同乗者との会話も弾む 優れた静粛性本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV5K7)CROSSCLIMATE 2
ニッサン¥37,980~税込¥41,778~1本5日以内出荷「雪も走れる夏タイヤ」。・急な雪での安心性能。・優れた夏タイヤ性能。・高い初期性能が長く続く本数1リム径(inch)17商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV5J9)e.PRIMACY
ニッサン¥56,980税込¥62,6781本5日以内出荷・転がり抵抗性能「AAA」を達成した低燃費性能。・優れた静粛性により、モーター走行時においても快適な運転環境を実現。・偏摩耗と急激な排水性能低下を抑え、安心感が長く続く本数1リム径(inch)19商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV5J8)e.PRIMACY
ニッサン¥42,980税込¥47,2781本5日以内出荷・転がり抵抗性能「AAA」を達成した低燃費性能。・優れた静粛性により、モーター走行時においても快適な運転環境を実現。・偏摩耗と急激な排水性能低下を抑え、安心感が長く続く本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV5K8)CROSSCLIMATE 2
ニッサン¥42,980~税込¥47,278~1本5日以内出荷「雪も走れる夏タイヤ」。・急な雪での安心性能。・優れた夏タイヤ性能。・高い初期性能が長く続く本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV3U0)CROSSCLIMATE 2 SUV
ニッサン¥69,980税込¥76,9781本5日以内出荷「雪も走れる夏タイヤ」。・急な雪での安心性能。・優れた夏タイヤ性能。・高い初期性能が長く続く本数1リム径(inch)20商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV1W0)PILOT SPORT 5
ニッサン¥79,980税込¥87,9781本5日以内出荷・高いグリップ力がもたらす ウェット&ドライ性能。・走りを愉しむ 優れた操縦安定性。・より深い黒を全周にまとった フルリングプレミアムタッチ本数1リム径(inch)20商品タイプタイヤのみ