カテゴリ

  • バイク部品(210)
  • パソコン/周辺機器(105)
  • 制御機器(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • オフィス家具(34)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 電気材料(28)
  • 学童・教育用品(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 家電(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 完成車(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv lt」の検索結果

関連キーワード
592件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV継手異径大曲チーズ 東栄管機

    DV継手異径大曲チーズ

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739
  • DV継手大曲チーズ 東栄管機

    DV継手大曲チーズ

    東栄管機
    ¥169~税込¥186~
    1個
    4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • DV大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DV大曲Y

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりY種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K6739
  • DV透明継手 大曲チーズ 東栄管機

    DV透明継手 大曲チーズ

    東栄管機
    ¥479~税込¥527~
    1個
    4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状大曲チーズ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • HT DV 90°大曲りY Aron(アロン化成)

    HT DV 90°大曲りY

    Aron(アロン化成)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    形状90°大曲りY種類塩ビ管用継手
  • エスロン DV継手 LT 50×50 セキスイ

    エスロン DV継手 LT 50×50

    セキスイ
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6029材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)91呼び径(mm)【塩ビ管】50×50寸法L1(mm)51寸法L2(mm)91JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)26寸法Z3(mm)66
  • DVカラー継手大曲チーズ 東栄管機

    DVカラー継手大曲チーズ

    東栄管機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状チーズ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • エスロン DV-VU継手 LT 50 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 LT 50

    セキスイ
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6729材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)91寸法L2(mm)51寸法L3(mm)91最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • DVカラー継手大曲チーズ 東栄管機

    DVカラー継手大曲チーズ

    東栄管機
    ¥579~税込¥637~
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状チーズ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • DV透明継手 異径大曲チーズ 東栄管機

    DV透明継手 異径大曲チーズ

    東栄管機
    ¥879~税込¥967~
    1個
    4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径大曲チーズ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • DVカラー継手異径大曲チーズ 東栄管機

    DVカラー継手異径大曲チーズ

    東栄管機
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状チーズ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • DVカラー継手異径大曲チーズ 東栄管機

    DVカラー継手異径大曲チーズ

    東栄管機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状チーズ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • エスロン DV-VU継手 LT 125 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 LT 125

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6724材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)205寸法L2(mm)115寸法L3(mm)205最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • エスロン DV継手 LT 65×50 セキスイ

    エスロン DV継手 LT 65×50

    セキスイ
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6032材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)101呼び径(mm)【塩ビ管】65×50寸法L1(mm)62寸法L2(mm)99JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)27寸法Z3(mm)74
  • エスロン DV継手 LT 125×75 セキスイ

    エスロン DV継手 LT 125×75

    セキスイ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6025材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)165呼び径(mm)【塩ビ管】125×75寸法L1(mm)107寸法L2(mm)164JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100寸法Z2(mm)24寸法Z3(mm)124
  • エスロン DV継手 LT 125×65 セキスイ

    エスロン DV継手 LT 125×65

    セキスイ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6026材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)155呼び径(mm)【塩ビ管】125×65寸法L1(mm)103寸法L2(mm)155JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)90寸法Z2(mm)38寸法Z3(mm)120
  • エスロン DV-VU継手 LT 75 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 LT 75

    セキスイ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6730材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)140寸法L2(mm)70寸法L3(mm)140最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • エスロン DV継手 LT 75×40 セキスイ

    エスロン DV継手 LT 75×40

    セキスイ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6037材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)92呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)65寸法L2(mm)93JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)25寸法Z3(mm)71
  • エスロン DV継手 LT 65×65 セキスイ

    エスロン DV継手 LT 65×65

    セキスイ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6031材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)125呼び径(mm)【塩ビ管】65×65寸法L1(mm)68寸法L2(mm)125JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)90寸法Z2(mm)33寸法Z3(mm)90
  • DV90°大曲りチーズ Aron(アロン化成)

    DV90°大曲りチーズ

    Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • エスロン DV-VU継手 LT 150 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 LT 150

    セキスイ
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6719材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)250寸法L2(mm)145寸法L3(mm)250最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • HTDV継手90°大曲Y 東栄管機

    HTDV継手90°大曲Y

    東栄管機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状大曲Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • DV90°大曲りチーズ セキスイ

    DV90°大曲りチーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状90°
  • KC耐火透明接手DV クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    KC耐火透明接手DV

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
    用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)色透明グリーン使用流体排水
  • HE-LT HTDV継手 大曲Y セキスイ

    HE-LT HTDV継手 大曲Y

    セキスイ
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状大曲YタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • エスロン DV継手 WLT100×75 セキスイ

    エスロン DV継手 WLT100×75

    セキスイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6071材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)150呼び径(mm)【塩ビ管】100×75寸法L1(mm)83寸法L2(mm)150JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100寸法Z2(mm)40寸法Z3(mm)110
  • エスロン DV継手 WLT125×100 セキスイ

    エスロン DV継手 WLT125×100

    セキスイ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6072材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)193呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)117寸法L2(mm)190JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)128寸法Z2(mm)52寸法Z3(mm)140
  • 防音排水管 音ナインDV継手 大曲チーズ シーシーアイ

    防音排水管 音ナインDV継手 大曲チーズ

    シーシーアイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
  • 防音排水管 音ナインDV継手 異形大曲チーズ シーシーアイ

    防音排水管 音ナインDV継手 異形大曲チーズ

    シーシーアイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
  • 防音排水管 耐火音ナインDV継手 大曲チーズ シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインDV継手 大曲チーズ

    シーシーアイ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
  • 防音排水管 耐火音ナインDV継手 異形大曲チーズ シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインDV継手 異形大曲チーズ

    シーシーアイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
  • 日産純正(DV4D3)AGILIS3 ニッサン

    日産純正(DV4D3)AGILIS3

    ニッサン
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    「タフで経済性に優れたバン・ライトトラック用タイヤ」。・ウェット&ドライ性能。・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現。・低転がり抵抗とロングライフ
    本数1タイヤサイズ165/80R13 LT 90/88Rタイヤ幅(mm)165リム径(inch)13偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・ライトトラック用
  • 日産純正(DV4D4)AGILIS3 ニッサン

    日産純正(DV4D4)AGILIS3

    ニッサン
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷
    「タフで経済性に優れたバン・ライトトラック用タイヤ」。・ウェット&ドライ性能。・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現。・低転がり抵抗とロングライフ
    本数1リム径(inch)14偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・ライトトラック用
  • 日産純正(DV4D5)AGILIS3 ニッサン

    日産純正(DV4D5)AGILIS3

    ニッサン
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    5日以内出荷
    「タフで経済性に優れたバン・ライトトラック用タイヤ」。・ウェット&ドライ性能。・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現。・低転がり抵抗とロングライフ
    本数1リム径(inch)15商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・ライトトラック用
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0958アズワン品番65-7627-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥369,800税込¥406,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8069アズワン品番65-7647-36
  • 基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥549,800税込¥604,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 150 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向け
    仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7993アズワン品番65-7633-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入

    SAMTEC
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0946アズワン品番65-7628-26