カテゴリ

  • 切削工具(1,068)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(605)
  • 科学研究・開発用品(492)
  • 電気材料(248)
  • 制御機器(222)
  • バイク部品(215)
  • パソコン/周辺機器(186)
  • 自動車純正部品(66)
  • クリーンルーム用品(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • カー用品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 家電(40)
  • メカニカル部品(27)
  • 測定用品(23)
  • 安全用品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 機構部品(12)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 物流用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • オフィス家具(8)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 住設機器(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 手袋(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「dv s」の検索結果

関連キーワード
3,624件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV継手Sソケット 東栄管機

    DV継手Sソケット

    東栄管機
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1/2偏芯のソケットです。排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DVバルブ用ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
  • DVソケット モノタロウ

    DVソケット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    当日出荷
    排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV使用流体排水用
  • DVS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷
    仕様非自動形異物通過径(Φmm)21
  • DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVS型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • DVソケット セキスイ

    DVソケット

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥62~税込¥68~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVS型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
    仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):0.25●コード番号:134-8551アズワン品番68-1894-55
  • 絶縁スリーブ DVSシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ブルー
    レッド

    絶縁スリーブ DVSシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥969~税込¥1,066~
    1袋(100個)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • HE-DVS HTDV継手 バルブソケット セキスイ

    HE-DVS HTDV継手 バルブソケット

    セキスイ
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • DVソケット Aron(アロン化成)

    DVソケット

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    ¥42~税込¥46~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVSA型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • DV継手 排水用バルブソケット セキスイ

    DV継手 排水用バルブソケット

    セキスイ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
  • 日産純正(DV3S9)PILOT SPORT 4 SUV ニッサン

    日産純正(DV3S9)PILOT SPORT 4 SUV

    ニッサン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    5日以内出荷
    ・ハイパワーSUVの安全性を高めるウェット&ドライ性能。・快適性と強度のバランスに配慮した、SUV専用設計。・プレミアムSUVを引き立てる、洗練されたデザイン
    本数1リム径(inch)19商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV専用
  • 日産純正(DV3S0)PILOT SPORT 4 SUV ニッサン

    日産純正(DV3S0)PILOT SPORT 4 SUV

    ニッサン
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    5日以内出荷
    ・ハイパワーSUVの安全性を高めるウェット&ドライ性能。・快適性と強度のバランスに配慮した、SUV専用設計。・プレミアムSUVを引き立てる、洗練されたデザイン
    本数1リム径(inch)20商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV専用
  • 日産純正(DV3S2)PILOT SPORT 4 SUV ニッサン

    日産純正(DV3S2)PILOT SPORT 4 SUV

    ニッサン
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    5日以内出荷
    ・ハイパワーSUVの安全性を高めるウェット&ドライ性能。・快適性と強度のバランスに配慮した、SUV専用設計。・プレミアムSUVを引き立てる、洗練されたデザイン
    本数1タイヤサイズ275/35R22 104Y XLタイヤ幅(mm)275リム径(inch)22偏平率(%)35商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV専用
  • 日産純正(DV3S1)PILOT SPORT 4 SUV ニッサン

    日産純正(DV3S1)PILOT SPORT 4 SUV

    ニッサン
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    5日以内出荷
    ・ハイパワーSUVの安全性を高めるウェット&ドライ性能。・快適性と強度のバランスに配慮した、SUV専用設計。・プレミアムSUVを引き立てる、洗練されたデザイン
    本数1タイヤサイズ255/40R21 102Y XLタイヤ幅(mm)255リム径(inch)21偏平率(%)40商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV専用
  • アイコム HM-223 防水スピーカーマイク  IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-223 防水スピーカーマイク IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    車載型業務無線機の防塵防滴スピーカーマイク。36Φのスピーカーを内蔵
    質量(g)約215コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時)
  • 排水特殊継手 VPSソケット VPSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VPSソケット VPSS

    前澤化成工業
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    省スペース施工に有効です。
    用途VP排水用継手形状ソケット
  • TSソケット Aron(アロン化成)

    TSソケット

    Aron(アロン化成)(51件のレビュー)
    ¥62~税込¥68~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
  • エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • DV継手 Aron(アロン化成)

    DV継手

    Aron(アロン化成)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル形状ソケット流体排水用
  • TSソケット セキスイ

    TSソケット

    セキスイ(11件のレビュー)
    ¥64~税込¥70~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERM8-060-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERF8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERF8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERM8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QCスタビーラチェットDV SK11

    QCスタビーラチェットDV

    SK11
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。家具の組み立てなど家庭内のメンテナンスに便利なセット内容です。ビット6本で12サイズに対応します。スタビータイプで狭く窮屈な場所に最適です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4・-6mm) / 六角穴付きボルト用(H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / ポジドライブネジ用(PZ2・PZ3)
  • 日産純正(DV1T8)PILOT SPORT 4 S ニッサン

    日産純正(DV1T8)PILOT SPORT 4 S

    ニッサン
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    5日以内出荷
    サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
    本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ
  • 日産純正(DV1T9)PILOT SPORT 4 S ニッサン

    日産純正(DV1T9)PILOT SPORT 4 S

    ニッサン
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    5日以内出荷
    サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
    本数1タイヤサイズ255/40ZR19 (100Y) XLタイヤ幅(mm)255リム径(inch)19偏平率(%)40商品タイプタイヤのみ
  • 日産純正(DV1T7)PILOT SPORT 4 S ニッサン

    日産純正(DV1T7)PILOT SPORT 4 S

    ニッサン
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    5日以内出荷
    サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
    本数1リム径(inch)17商品タイプタイヤのみ
  • ステンレス真空デシケーター アズワン

    ステンレス真空デシケーター

    アズワン
    ¥234,000~税込¥257,400~
    1台
    当日出荷
    許容真空度(kPa)0.1~101棚板耐荷重(kg)10付属品棚板:2枚仕様本製品を屋外で使用することはできません材質外装:スチール焼付塗装仕上げ、内装:ステンレス(SUS304)、扉:強化ガラス+ポリカーボネート保護板外径(Φmm)バルブ口径:13塗装スチール焼付材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉材質(パッキン)シリコンゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。除湿方式真空バルブ2個(口径:外径Φ13mm)真空ゲージあり
  • スリムシリンダ DV25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X50

    コガネイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • 部品 電子振動ドリル DV21V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子振動ドリル DV21V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スリムシリンダ DV40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X50

    コガネイ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DV32X75 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X75

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
  • ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフ

    ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ

    ニチフ(15件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(100個)
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
    用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
  • スラストボルトエクステンション7110DV ナベヤ

    スラストボルトエクステンション7110DV

    ナベヤ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷
    付属品六角ナット1個材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムシリンダ DV32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X25

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • スリムシリンダ DV40X200 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X200

    コガネイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV20X50

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800