カテゴリ

  • 切削工具(1,070)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(605)
  • 科学研究・開発用品(492)
  • 電気材料(248)
  • 制御機器(217)
  • バイク部品(215)
  • パソコン/周辺機器(177)
  • 自動車純正部品(66)
  • クリーンルーム用品(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • カー用品(46)
  • 家電(41)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • メカニカル部品(27)
  • 測定用品(23)
  • 安全用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 機構部品(12)
  • 建築金物(12)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 物流用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 住設機器(6)
  • 梱包用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 手袋(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv s」の検索結果

関連キーワード
3,618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV継手Sソケット 東栄管機

    DV継手Sソケット

    東栄管機
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1/2偏芯のソケットです。排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DVバルブ用ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
  • DVS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様非自動形異物通過径(Φmm)21
  • DVソケット モノタロウ

    DVソケット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV使用流体排水用
  • DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVS型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • DVソケット セキスイ

    DVソケット

    セキスイ(4件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVS型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
    仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):0.25●コード番号:134-8551アズワン品番68-1894-55
  • 絶縁スリーブ DVSシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    絶縁スリーブ DVSシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    969税込1,066
    1袋(100個)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • HE-DVS HTDV継手 バルブソケット セキスイ

    HE-DVS HTDV継手 バルブソケット

    セキスイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVSA型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • DVソケット Aron(アロン化成)

    DVソケット

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • DV継手 排水用バルブソケット セキスイ

    DV継手 排水用バルブソケット

    セキスイ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
  • 日産純正(DV3S9)PILOT SPORT 4 SUV ニッサン

    日産純正(DV3S9)PILOT SPORT 4 SUV

    ニッサン
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    ・ハイパワーSUVの安全性を高めるウェット&ドライ性能。・快適性と強度のバランスに配慮した、SUV専用設計。・プレミアムSUVを引き立てる、洗練されたデザイン
    本数1リム径(inch)19商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV専用
  • 日産純正(DV3S0)PILOT SPORT 4 SUV ニッサン

    日産純正(DV3S0)PILOT SPORT 4 SUV

    ニッサン
    58,980税込64,878
    1本
    5日以内出荷
    ・ハイパワーSUVの安全性を高めるウェット&ドライ性能。・快適性と強度のバランスに配慮した、SUV専用設計。・プレミアムSUVを引き立てる、洗練されたデザイン
    本数1リム径(inch)20商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV専用
  • 日産純正(DV3S2)PILOT SPORT 4 SUV ニッサン

    日産純正(DV3S2)PILOT SPORT 4 SUV

    ニッサン
    94,980税込104,478
    1本
    5日以内出荷
    ・ハイパワーSUVの安全性を高めるウェット&ドライ性能。・快適性と強度のバランスに配慮した、SUV専用設計。・プレミアムSUVを引き立てる、洗練されたデザイン
    本数1タイヤサイズ275/35R22 104Y XLタイヤ幅(mm)275リム径(inch)22偏平率(%)35商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV専用
  • 日産純正(DV3S1)PILOT SPORT 4 SUV ニッサン

    日産純正(DV3S1)PILOT SPORT 4 SUV

    ニッサン
    78,980税込86,878
    1本
    5日以内出荷
    ・ハイパワーSUVの安全性を高めるウェット&ドライ性能。・快適性と強度のバランスに配慮した、SUV専用設計。・プレミアムSUVを引き立てる、洗練されたデザイン
    本数1タイヤサイズ255/40R21 102Y XLタイヤ幅(mm)255リム径(inch)21偏平率(%)40商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV専用
  • 排水特殊継手 VPSソケット VPSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VPSソケット VPSS

    前澤化成工業
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    省スペース施工に有効です。
    用途VP排水用継手形状ソケット
  • アイコム HM-223 防水スピーカーマイク  IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-223 防水スピーカーマイク IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    車載型業務無線機の防塵防滴スピーカーマイク。36Φのスピーカーを内蔵
    質量(g)約215コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時)
  • エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED

    DIJET(ダイジェット工業)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃数2材質超微粒子
  • TSソケット Aron(アロン化成)

    TSソケット

    Aron(アロン化成)(51件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
  • ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERM8-060-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERF8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERF8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERM8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • QCスタビーラチェットDV SK11

    QCスタビーラチェットDV

    SK11
    819税込901
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。家具の組み立てなど家庭内のメンテナンスに便利なセット内容です。ビット6本で12サイズに対応します。スタビータイプで狭く窮屈な場所に最適です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4・-6mm) / 六角穴付きボルト用(H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / ポジドライブネジ用(PZ2・PZ3)
  • 日産純正(DV1T8)PILOT SPORT 4 S ニッサン

    日産純正(DV1T8)PILOT SPORT 4 S

    ニッサン
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
    本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ
  • 日産純正(DV1T9)PILOT SPORT 4 S ニッサン

    日産純正(DV1T9)PILOT SPORT 4 S

    ニッサン
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
    本数1タイヤサイズ255/40ZR19 (100Y) XLタイヤ幅(mm)255リム径(inch)19偏平率(%)40商品タイプタイヤのみ
  • DV継手 Aron(アロン化成)

    DV継手

    Aron(アロン化成)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル形状ソケット流体排水用
  • 日産純正(DV1T7)PILOT SPORT 4 S ニッサン

    日産純正(DV1T7)PILOT SPORT 4 S

    ニッサン
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
    本数1リム径(inch)17商品タイプタイヤのみ
  • ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフ

    ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ

    ニチフ(15件のレビュー)
    659税込725
    1パック(100個)
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
    用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
  • スリムシリンダ DV25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X50

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DV40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X50

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DV32X75 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X75

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
  • 部品 電子振動ドリル DV21V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子振動ドリル DV21V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スラストボルトエクステンション7110DV ナベヤ

    スラストボルトエクステンション7110DV

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムシリンダ DV32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X25

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • TSソケット セキスイ

    TSソケット

    セキスイ(11件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • スリムシリンダ DV40X200 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X200

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV20X50

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DV20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DV20X100

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
関連キーワード
...