カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
    • DV継手(排水用)(26)
    • VU継手(排水用)(4)
    • TS継手(3)
  • 電気材料(120)
  • 制御機器(29)
  • 空調・電設資材(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの種類
ブランド
モノタロウ・Aron(アロン化成)・セキスイ・東栄管機・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・前澤化成工業・SAMTEC・E-Value・カクダイ・サイエルインターナショナル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvソケット」の検索結果

188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVソケット Aron(アロン化成)DVソケットAron(アロン化成)(6件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DVソケット モノタロウDVソケットモノタロウ(5件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV使用流体排水用
DVソケット セキスイDVソケットセキスイ(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
DV継手ソケット 東栄管機DV継手ソケット東栄管機
38税込42
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
DVインクリーザー セキスイDVインクリーザーセキスイ(7件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
DVバルブ用ソケット モノタロウDVバルブ用ソケットモノタロウ(4件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV山数ネジ部/11(25.4mm)につき使用流体排水用
TSソケット Aron(アロン化成)TSソケットAron(アロン化成)(50件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DVバルブ用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
DVVUソケット セキスイDVVUソケットセキスイ(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU規格AS38
TSソケット セキスイTSソケットセキスイ(10件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS
VUソケット モノタロウVUソケットモノタロウ(52件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
DV継手持出しソケット 東栄管機DV継手持出しソケット東栄管機(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
TSバルブソケット Aron(アロン化成)TSバルブソケットAron(アロン化成)(47件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
自封式ドレントラップ カクダイ自封式ドレントラップカクダイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
インクリーザー DV モノタロウインクリーザー DVモノタロウ(5件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプDV
DVインクリーザー Aron(アロン化成)DVインクリーザーAron(アロン化成)(13件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
形状インクリーザータイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DVカラー継手ソケット 東栄管機DVカラー継手ソケット東栄管機
109税込120
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状ソケットホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0MB)
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
透明 DV インクリーザ(異径ソケット) セキスイ透明 DV インクリーザ(異径ソケット)セキスイ
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
DV継手バルブソケット 東栄管機DV継手バルブソケット東栄管機(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
HT DV 排水バルブソケット Aron(アロン化成)HT DV 排水バルブソケットAron(アロン化成)(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ管用継手使用流体高温排水
DV継手 排水用バルブソケット セキスイDV継手 排水用バルブソケットセキスイ
199税込219
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
DVカラー継手ソケット 東栄管機DVカラー継手ソケット東栄管機
289税込318
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状ソケットアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0MB)
DVヤリトリ ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DVヤリトリ ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体排水用
DV透明継手 ソケット 東栄管機DV透明継手 ソケット東栄管機(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット透明ブルータイプDV規格JIS K6739規格品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV継手 排水バルブソケット 前澤化成工業DV継手 排水バルブソケット前澤化成工業
819税込901
1個
当日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
形状ソケットタイプDV
DV継手防水ソケット 東栄管機DV継手防水ソケット東栄管機(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L1(mm)120寸法l1(mm)50寸法l2(mm)63.5
DV継手Sソケット 東栄管機DV継手Sソケット東栄管機
269税込296
1個
当日出荷
1/2偏芯のソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
Maezawa つまみ式掃除口 前澤化成工業Maezawa つまみ式掃除口前澤化成工業
269税込296
1個
当日出荷
DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45パッキンOリング
充電ドリルホルダー E-Value充電ドリルホルダーE-Value(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
充電DVをすっきり収納できます。ポケット外側にソケットホルダー、ビットホルダーが付いています。
用途充電ドライバーの収納用。材質主材料:ポリエステル、アイレット:スチール仕様ビットホルダー・ソケットホルダー付
透明 DV-VS 排水用バルブソケット セキスイ透明 DV-VS 排水用バルブソケットセキスイ(1件のレビュー)
309税込340
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット透明寸法L(mm)70寸法d(mm)51寸法D(mm)67寸法B(mm)67寸法l(mm)30寸法d1(mm)60.35寸法d2(mm)59.75寸法m(mm)13
透明 DV ソケット セキスイ透明 DV ソケットセキスイ
78税込86
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット透明
HT DV ソケット Aron(アロン化成)HT DV ソケットAron(アロン化成)
169税込186
1個
欠品中
形状ソケット種類塩ビ管用継手寸法Z(mm)3
つまみ式掃除口 前澤化成工業つまみ式掃除口前澤化成工業
139税込153
1個
当日出荷
DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
トラスコ品番409-5246材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)9寸法H(mm)39寸法A(mm)12寸法B(mm)14パッキンOリング
リアカメラ付FHDドライブレコーダー サイエルインターナショナルリアカメラ付FHDドライブレコーダーサイエルインターナショナル
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
つけて安心!リアカメラ標準セットだから本商品だけで前方も後方も撮影可能!フロント200万画素、リアカメラ100万画素の高画質コンパクトドライブレコーダーです。 エンジンの始動と同時に録画を開始、Gセンサー搭載で衝撃を検知すると録画中ファイルが上書きされないサイクル録画対応。大切な情報になるデータを守ります。 走行中だけでなく駐車場の当て逃げ・車上荒らしなどもしっかり撮影できる駐車監視機能も搭載した頼れる1台です。
仕様●寸法:幅87mm×奥行39mm×高さ50mm●質量:約118g●画面:3インチIPS液晶ディスプレイ●動画解像度●▼フロント:1920×1080 /1280×720●▼リア:1280×720●カメラ画素数●▼フロント:200万画素●▼リア:100万画素●視野角度:フロント120°、リア120°●対応メディア:microSD(32GB以上)最大128GBまで対応●記録方式●▼動画:AVI●▼静止画:JPEG●電源:USB電源5V(シガーソケット電源DV12より変換)3.7V200mAh●インターフェース●▼電源接続:miniUSB●▼リアカメラ接続:Φ3.5ジャック●音声:マイク/スピーカー内蔵●付属品:本体、付属ブラケット、リアカメラ、リアカメラ接続ケーブル、専用シガーソケットL型アダプター、USBケーブル、取扱説明書、後方録画中ステッカーアズワン品番67-8018-90
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1367アズワン品番65-7608-74