カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 塩ビ管(3)
- 塩ビ継手(8)
絞り込み
呼び径(A)
- 75(3)
- 100(3)
- 125(2)
- 150(8)
- 200(2)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- Aron(アロン化成)(3)
- セキスイ(2)
- 東栄管機(4)
種類
インクリーザー(2)
エルボ(3)
ソケット(2)
チーズ(1)
パイプ(3)
呼び径(B)
- 6
- 1/2(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(16)
- 2(18)
- 2-1/2(17)
- 3(18)
- 4(17)
- 5(12)
- 8(5)
- 10(3)
- 12(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(9)
「dv管」の検索結果

排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
DV継手異径チーズ
東栄管機¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
DV90°大曲りエルボ
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
DV継手45°エルボ
東栄管機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から4日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)