カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv12da」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)本体のみHiKOKI(ハイコーキ)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
付属品-全長(mm)181質量(kg)1.2(BSL1215装着時)電圧(V)10.8モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径5.8 ×長さ45(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(BSL1215装着時)その他の機能20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付最大締付トルク(N・m)(剛性体)低速:約38/高速:約17使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SLチャック把握範囲(Φmm)最大10穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約22蓄電池容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) モルタル8クラッチ数(段)20段振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)15.0、(回転)2.5商品タイプ本体のみ穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah) HiKOKI(ハイコーキ)10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)HiKOKI(ハイコーキ)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池搭載で軽量・コンパクト。電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。軽量1.2kgで抜群の取り回し
質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(電池装着時)締付トルク(N・m)クラッチ1:約0.6、クラッチ10:約1.9、クラッチ20:約4.0、ドリル:38蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) モルタル8穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
【修理】10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)(HiKOKI(旧日立工機))修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
インパクトスイングホルダSC SK11インパクトスイングホルダSCSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール