カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 塩ビ継手(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- コンパクトエアシリンダ(29)
- 制御機器(57)
- 電気材料(22)
- 切削工具(22)
- 自動車純正部品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 農業機械(6)
- 機構部品(5)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- タイヤ・足回り(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(1)
キャップ(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- コガネイ(32)
- セキスイ(5)
- 前澤化成工業(1)
- SAMTEC(39)
- TRACO POWER(32)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- ADVANTEC(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SMC(6)
- ホンダ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- 東洋計器(3)
- ムラテックKDS(2)
- NOK(2)
- NTツール(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- JTT(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「dv40」の検索結果

スリムシリンダ DV40X50
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DV40X50
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X200
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X100
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DV40X150
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X600
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X75
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DV40X25
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DV40X800
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X500
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X125
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X450
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X1000
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X25
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X750
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X700
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X400
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X950
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X900
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X850
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X650
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X350
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X250
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X1050
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X75
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X550
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X300
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X100
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
ヴィドマー ヴィドマーディバイダーDV-40-11
ムラテックKDS¥609税込¥6701個11日以内出荷収納物に合わせてレイアウトが可能です。用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-40、45標準仕様トラスコ品番134-3459材質スチール(SPCC)高さ(mm)113質量(g)430間口(mm)219.5
ヴィドマー ヴィドマーディバイダーDV-40-10
ムラテックKDS¥599税込¥6591個11日以内出荷収納物に合わせてレイアウトが可能です。用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-40、45標準仕様トラスコ品番136-7195材質スチール(SPCC)高さ(mm)113質量(g)430間口(mm)199.5
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
ドレンパイプ用逆止弁
オーケー器材¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。色(ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から7日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥549税込¥6041袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
静音オイルレスエアコンプレッサー 40L
タカトテクニカ(5件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷とても静かな静音タイプ。 オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。 タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。 レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。 安全弁、ドレンコック付出力(W)550種類静音消費電力(W)550吐出量(L/min)70馬力約0.75
塩ビ管用継手 SKXパイプエンド
川西水道機器(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
デジタルパネルメータMT4Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応表示範囲(最大)-1999~9999機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能