カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(222)
  • 家電(50)
  • バイク部品(20)
  • カー用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • バッテリー・電装(7)
  • 事務用品(6)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NEC(66)
  • Verbatim(バーベイタム)(24)
  • YAMAZEN(山善)(19)
  • グリーンハウス(16)
  • HIDISC(16)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(13)
  • マクセル(12)
  • エレコム(11)
  • KENWOOD(10)
  • StarTech.com(10)
  • FSC(9)
  • サンワサプライ(8)
  • ダイアモンドヘッド(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • オーム電機(6)
  • ATEN(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • Canon(5)
  • タイムリー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvd r」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB YAMAZEN(山善)データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GBYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷
お得なDVD-R50枚セット。6倍速記録対応。ビデオカメラ、携帯、スマートフォン等で撮影された動画や静止画像及びその他のデータを保存。高精度スタンパー採用で低エラーレートでディスクの外周部までムラなく確実に記録(録画)・再生可能。インクジェットプリンタ対応ワイドプリントレーベル(ホワイト)。
用途DVDR、DVD-Rとして。録画、再生、デジタル放送、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。直径(Φmm)140タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応非対応
データ用DVD-R HIDISCデータ用DVD-RHIDISC(2件のレビュー)
709税込780
1個(10枚)ほか
当日出荷
パソコンなどのデータ保存に最適!
用途パソコンなどのデータ保存に。タイプデータ用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
データー用DVD-R 16倍速対応 Verbatim(バーベイタム)データー用DVD-R 16倍速対応Verbatim(バーベイタム)(7件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)ほか
当日出荷
速度16倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプデータ用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合CPRM対応非対応
データ用DVD-R 16倍速対応 マクセルデータ用DVD-R 16倍速対応マクセル
559税込615
1パック(5枚)
当日出荷
レーベル面の白さが内周部まで均一なので、外形118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能。高感度LTHS記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、16倍速記録でも安定した記録特性と優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保しています。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタCPRM対応非対応
データ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB  スピンドルケース HIDISCデータ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケースHIDISC
1,198税込1,318
1セット(10枚)
当日出荷
写真やデータの保存に最適
用途テレビ録画やデータ保存に。タイプデータ用規格DVD+R DL(2層式)構造片面2層速度対応:8倍速印刷範囲:ワイドエリア入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケース5mm Slimケース入り容量(GB)8.5
キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GB YAMAZEN(山善)キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GBYAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
919税込1,011
1箱(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ホワイトプリントレーベル ※インクジェットプリンタ対応 DVD-RのCPRM対応レコーダー用 CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R
用途CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイトケーススピンドルケースCPRM対応対応
DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケースVerbatim(バーベイタム)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(50枚)
当日出荷
DVD-R対応PCによるデジタル放送録画も可能 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応
データ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケース HIDISCデータ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケースHIDISC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(50枚)
当日出荷
写真やデータの保存に最適
タイプデータ用規格DVD+R DL(2層式)構造片面2層速度対応:8倍速印刷範囲:ワイドエリア適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)8.5
データ用DVD-R CPRM対応 マクセルデータ用DVD-R CPRM対応マクセル(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(10枚)ほか
当日出荷
CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 外径118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
HDMI延長ケーブル サンワサプライHDMI延長ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なしブラック種類HDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありませんコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス)対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)プラグ金メッキコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約6シールド3重シールド被覆PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応解像度最大8K/60Hz・4K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し)帯域幅(Gbps)48(理論値)
CD・CD-R用不織布ケース サンワサプライCD・CD-R用不織布ケースサンワサプライ(9件のレビュー)
229税込252
1パック(50枚)ほか
当日出荷
DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
収容数DVD・CD1枚材質PPサイズ(mm)W127×D0.27×H128
USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー 薄型 コンパクト タブレット向け ケーブル長 30cm ACアダプタ エレコムUSBハブ 3.0 4ポート セルフパワー 薄型 コンパクト タブレット向け ケーブル長 30cm ACアダプタエレコム(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(cm)【USB】約30(コネクターを除く)、【DC】約90※コネクターを除く(付属ACアダプター)仕様【USBケーブル方式】USB3.0付属品専用ACアダプターブラック質量(g)約70適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約0.3(コネクターを除く)、【DC】約0.9※コネクターを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。電源供給方式セルフパワー供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
プロテクト台紙スリム 美濃商会プロテクト台紙スリム美濃商会(4件のレビュー)
889税込978
1冊
当日出荷
データの移動・電子納品に最適。 電子データを格納したCD-Rを、収納ケースごと保管できます。 ブックケース型で収納ケースを保護します。 紙製ですので、分別の手間がかかりません。 (ファスナーは簡単に取り外しが可能です。)
用途5mm スリム プラケース用仕様A4S型台紙材質色板紙(古紙配合)寸法(mm)300×210エコマーク認定認定収納枚数CD・DVD2枚(5mmスリムプラケース)背幅(mm)7穴数6穴(46-80-46・80-80-80mm兼用)紙厚(mm)0.5シート厚さ(mm)7グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 303
AVコード 1P-1P オーム電機AVコード 1P-1Pオーム電機
359税込395
1個
当日出荷
DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
マルチカバー サンワサプライマルチカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性静電気防止材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工厚さ(mm)0.5
充電式マルチカッタ マキタ充電式マルチカッタマキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
A3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/4色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/2.4型液晶 EPSONA3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/4色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/2.4型液晶EPSON(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
用紙サイズ用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリントプリント方式インクジェット(MACH)方式仕様コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書)質量(kg)(本体のみ、消耗品含む)約8.6形式デスクトップタイプ規格VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合消費電力(W)動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7電源AC100-240V±10%(50/60Hz)エコマーク認定認定対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:476×785×411、収納時:476×369×159用紙用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢>インターフェースHi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac解像度最高:5760×1440dpiウォームアップ時間電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下保証期間無償:1年間(持込修理)使用環境温度(℃)0~35印刷自動両面印刷:標準対応印刷速度モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦)ファーストプリント時間(秒)カラー:約11.8、モノクロ:約10.3給紙方法用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚給紙容量最大:250枚(64g/m2普通紙使用時)排紙方法フェースアップ排紙容量00枚(64gmm2普通紙使用時)稼動音(dB(A))50消費電力量(Wh)0.2k(TEC準拠)必要マージン四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mmインク4色、独立型インク耐久性A4印刷時:5万ページまたは5年使用環境湿度(%)20~80(非結露)色数4パネルLCD:2.4型商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IPエコマーク認定番号18 155 028
DVD・CD-Rラベル ヒサゴDVD・CD-Rラベルヒサゴ
1,398税込1,538
1袋(20枚)
当日出荷
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるDVD・CD-R用ラベルです。美しく鮮明にカラーを再現します。レーザプリンタ、モノクロコピー機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタでもお使いいただけるマルチタイプです。一枚のシートからディスク用ラベルとケース用正面ラベルを同時に作成することができます。LP844Sの後継品です。
サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)DVD・CD-R用・外円直径116 内円直径41 ケース用・角丸45×64 ケース用・だ円45×65坪量(g/m2)127程度面付各2適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)
DVDラベル テストプリント用紙 両面印刷可 ボール紙 10枚入 エレコムDVDラベル テストプリント用紙 両面印刷可 ボール紙 10枚入エレコム
349税込384
1個(10枚)
当日出荷
印刷のズレや雰囲気を事前に確認できる便利なテスト用紙です。印刷ミス等でDVDを無駄にしません。 テスト用紙は両面印刷対応です。 CD-Rのダイレクト用のテスト用紙としても使用いただけます。 ラベル 坪量500(g/m)、紙厚0.85(mm) お探しNo.M20 染料・顔料インクに対応しております
サイズプリンタブルDVDテスト用紙(直径120mm・内径15mm)ホワイト入数(枚)10用紙ボール紙
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応タイムリー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 S-ATA機器をUSB2.0接続に変換 S-ATA機器をUSB2.0接続に変換するアダプタです。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-505SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器SATA接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
ブツ取りサンダー3125 3M(スリーエム)ブツ取りサンダー31253M(スリーエム)
60,980税込67,078
1台
当日出荷
熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。パッドサイズ(mm)30仕様回転方式/オービタルトラスコ品番295-9992全長(mm)155質量(g)480最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)3
CD/DVDクリーナー サンワサプライCD/DVDクリーナーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使いやすいパッドタイプでCD・DVDを優しくクリーニングします付属のトレイでさらに簡単にクリーニングできます。洗って繰り返し使用できます。
仕様■セット内容:クリーニングパッド/W60×D10×H100mm、クリーナー液/45ml、クリーニングトレイ
DVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 再生できない機器用 湿式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防 エレコムDVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 再生できない機器用 湿式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ※PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5には対応しておりません
データ用DVD+RW(1-4倍速) マクセルデータ用DVD+RW(1-4倍速)マクセル
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
DVD+RW/+R規格のドライブで、くり返し記録が可能なDVD+RWです。 安定した記録・再生を実現した相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもキレイなホワイトレーベル。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」を採用。
速度1~4倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD+RW構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚グリーン購入法適合CPRM対応非対応
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル沖データ(OKI)(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応タイムリー
2,598税込2,858
1個
当日出荷
S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。 S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-500SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器SATA接続またはIDE接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
マジックインキ No.700 寺西化学マジックインキ No.700寺西化学(81件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208II CanonA4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208IICanon(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
持ち運び自在の軽量コンパクト設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。外出先でもスッと取り出して、すばやく使えるモバイル・スキャナーです。多彩な原稿対応・安定した給紙。普通紙の原稿はもちろん、ハガキやチラシ、ゴルフのスコアカードなどさまざまなサイズや厚さの原稿を簡単手軽にスキャン。より使いやすく、便利になったソフトウエア、「CaptureOnTouch」を同梱。TOP画面はユーザーの視点から設定項目をよく使うものに絞り、アイコンを大きくして、ひと目でわかるようにシンプルに構成しています。
仕様(カール量含む) 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)、消耗品:分離パッド、ドライバー:ISIS/TWAIN付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド質量(g)約600消費電力(W)USBモード動作時:2.5以下、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.5以下電源USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5AセンサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレイ収納時:312.5×40×56.5、トレイ全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)(光源)R:625nm G:530nm B:467nmインターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面原稿サイズ(普通紙)幅 50.8~216mm、長さ 70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚 0.06~0.22mm(52~209g/m2)(名刺) 幅 49~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.45mm(128~380g/m2)(カード)幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。))(はがき)幅 88.9~108mm、長さ 127~152.4mm、紙厚 0.15~0.4mm(128~300g/m2)【種類の制限】(感圧紙)可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(USB接続時)使用環境温度(℃)温度:10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度(A4・タテ) 白黒・256階調グレースケール、片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、24bitカラー 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背景色
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2Canon
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド型式卓上型シートスルースキャナー質量(g)約600消費電力(W)USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下電源【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)R:625、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
AVコード 3P-3P オーム電機AVコード 3P-3Pオーム電機
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
DVDやステレオビデオとテレビを接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×3-ピンプラグ×3
据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス据え置き型DVDプレーヤーグリーンハウス
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
横幅22.5cmのコンパクトデザイン、シンプルで手軽なDVDプレーヤー。見やすい前面ディスプレイ搭載、わかりやすい日本語表記リモコンが付属。
付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、コンポジットケーブル(約110cm)、取扱説明書、保証書質量(g)725消費電力(W)最大11電源入力:AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×195×50端子USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1ディスクタイプDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA /データDVD / データCD動作温度範囲(℃)5~35
HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター エレコムHDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクターエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本材質メタル質量(g)約141(本体)ポート数入力:3、出力:1定格DC 5V[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](充電ケーブル)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源:USB Type-C(TM)(ポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5※ゴム足含まず対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど消費電流(A)1解像度【最大出力】4K(4096×2160) 60Hz使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0パッケージ紙箱
DVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコムDVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要,適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ※PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5には対応しておりません
M.2高速USB接続スタンド GROOVYM.2高速USB接続スタンドGROOVY(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。 NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。 SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。 現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。
寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)質量(g)約50(本体のみ)電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)端子対応ドライブ:M key、B&M key
7ポートUSB 3.0増設PCI Expressインターフェースカード 標準&ロープロファイル規格に対応 StarTech.com7ポートUSB 3.0増設PCI Expressインターフェースカード 標準&ロープロファイル規格に対応StarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
7口のUSB 3.0ポート(6x 外付けポート、1x 内部ポート)をPCI Express互換コンピュータに増設し、システム機能を拡張標準およびロープロファイルコンピュータで使えるユニークなデュアルプロファイル設計USB 3.0(5Gbps)とUASPポートで高速ファイル転送を実現USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性ポートごとに900mAの電力を供給し、ハイパワーUSB機器に対応するSATA電源コネクタPCI Express 2.0 仕様に準拠するPCIe x1インターフェイス
用途PCI Express対応のコンピュータ/サーバーの接続機能を拡張外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続インターフェースUSB3.0仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0長さ(mm)105幅(mm)15質量(g)72ポート数7ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1時間【MTBF】1920042時間カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720201、μPD720210USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5bps
DVD・CD-Rラベル ヒサゴDVD・CD-Rラベルヒサゴ
1,198税込1,318
1袋(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)0.14ラベル厚(mm)0.08面付1面紙質上質紙坪量(g/m2)135サイズ(mm)148×148素材上質紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
HDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリーHDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応タイムリー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。 IDE2.5HDDにも対応 本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー BUFFALO(バッファロー)ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャーBUFFALO(バッファロー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
ドゥファビネ100年アルバムブック式 ナカバヤシドゥファビネ100年アルバムブック式ナカバヤシ
2,398税込2,638
1冊
当日出荷から5日以内出荷
アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
仕様フリーポケット付(CD、DVD、L判プリント収納可能)タイプブック式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応
薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応 トライメイト薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応トライメイト(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-AポートType-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD材質ABS寸法(mm)139×142×18ブラック質量(g)300電源USBバスパワー端子形状USB Type-A、USB Type-C対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、LinuxインターフェースUSB3.0/USB2.0書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍