「dvdr 8.5gb」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケース HIDISCデータ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケースHIDISC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(50枚)
当日出荷
写真やデータの保存に最適
タイプデータ用規格DVD+R DL(2層式)構造片面2層速度対応:8倍速印刷範囲:ワイドエリア適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)8.5
DVD-R <片面2層> 1回記録用 8.5GB 2-8倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)DVD-R <片面2層> 1回記録用 8.5GB 2-8倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケースVerbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(25枚)ほか
当日出荷
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 2P方式の製造方法により、安定した記録ができる 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度2~8倍速適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒タイプデータ用種類DVD-R構造片面2層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5CPRM対応非対応
DVD-R <片面2層> 1回録画用 215分 2-8倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)DVD-R <片面2層> 1回録画用 215分 2-8倍速 インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5枚)ほか
当日出荷
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 2P方式の製造方法により、安定した記録ができる 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプ録画用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト録画時間215分記憶容量(GB)8.5適合プリンタインクジェットプリンタCPRM対応対応
データー用DVD-R 16倍速対応 Verbatim(バーベイタム)データー用DVD-R 16倍速対応Verbatim(バーベイタム)(7件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)ほか
当日出荷
速度16倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプデータ用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合CPRM対応非対応
データ用DVD-R HIDISCデータ用DVD-RHIDISC(2件のレビュー)
709税込780
1個(10枚)ほか
当日出荷
パソコンなどのデータ保存に最適!
用途パソコンなどのデータ保存に。タイプデータ用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
データ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB  スピンドルケース HIDISCデータ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケースHIDISC
1,198税込1,318
1セット(10枚)
当日出荷
写真やデータの保存に最適
用途テレビ録画やデータ保存に。タイプデータ用規格DVD+R DL(2層式)構造片面2層速度対応:8倍速印刷範囲:ワイドエリア入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケース5mm Slimケース入り容量(GB)8.5
データ用DVD-R 16倍速対応 マクセルデータ用DVD-R 16倍速対応マクセル
559税込615
1パック(5枚)ほか
当日出荷
レーベル面の白さが内周部まで均一なので、外形118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能。高感度LTHS記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、16倍速記録でも安定した記録特性と優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保しています。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタCPRM対応非対応
データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB YAMAZEN(山善)データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GBYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷
お得なDVD-R50枚セット。6倍速記録対応。ビデオカメラ、携帯、スマートフォン等で撮影された動画や静止画像及びその他のデータを保存。高精度スタンパー採用で低エラーレートでディスクの外周部までムラなく確実に記録(録画)・再生可能。インクジェットプリンタ対応ワイドプリントレーベル(ホワイト)。
用途DVDR、DVD-Rとして。録画、再生、デジタル放送、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。直径(Φmm)140タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応非対応
データ用 DVD-R DL マクセルデータ用 DVD-R DLマクセル
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
8.5GBの大容量で映像データをたっぷりアーカイブ!CPRM対応DVD-R DLでデジタル放送の記録・録画が可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」(手書きもOK)生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。1回記録用。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケースPケース(インデックス付き)CPRM対応対応
DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケースVerbatim(バーベイタム)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(50枚)
当日出荷
DVD-R対応PCによるデジタル放送録画も可能 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応
録画用DVD-R X16 50枚SP Verbatim(バーベイタム)録画用DVD-R X16 50枚SPVerbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(50枚)
当日出荷
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~16倍速記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応対応
エアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付き ELPAエアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付きELPA(1件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷
◇エアコンの主な操作が可能 ◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 ◇主要メーカー16社対応 ◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 ◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 ◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本(別売) ◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値) ◇質量:約95g(乾電池除く) ◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ厚さ(mm)22.5(最大値)質量(g)約95(乾電池除く)電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)56×160アズワン品番64-9711-47電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
エアコンリモコン メーカー別 7機種 ELPAエアコンリモコン メーカー別 7機種ELPA(1件のレビュー)
3,132税込3,445
1個
当日出荷
◇設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン ◇大きく見やすい液晶画面 ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き ◇0.5℃単位の温度調節に対応
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により異なります ◇ラインナップ:パナソニック用、ダイキン用、三菱用、日立用、富士通ゼネラル用、シャープ用、東芝用動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
ブルーレイプレーヤー SONYブルーレイプレーヤーSONY
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高画質・高音質・快速設計高速起動モード1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える高速ローディングソフトの読み込み時間を待つイライラを解消プレシジョンシネマHDアップスケールDVDの映像もより美しい映像に1080/60pプログレッシブハイビジョン出力録画されたハイビジョン番組もより高画質にわかりやすいメニュー画面再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感HDMIケーブル1本のかんたん接続接続も操作も簡単
付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)質量(kg)0.8長さ(m)1.5消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)電源電圧(V)AC100、50/60Hz機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
ステンレスコンクリートビス マーベルステンレスコンクリートビスマーベル(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
コンクリートビス マーベルコンクリートビスマーベル(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(200本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ノープラグビス皿 WAKI(和気産業)ノープラグビス皿WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
129税込142
1袋(16個)ほか
当日出荷
用途コンクリート用ビス材質表面処理ラスパート処理適合材コンクリート
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
499税込549
1パック(60本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
AQUOSブルーレイ BDレコーダー シャープAQUOSブルーレイ BDレコーダーシャープ
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
地デジも4K放送も、HEVC高画質で長時間録れる。地デジを美しい映像で見られる。4Kに加えて2Kも「HEVC長時間録画」を実現。画質劣化を抑えて、地デジを高画質でたっぷり長時間録画できます。シャープ独自の画像処理回路[5upコンバーターPRO]により、地上デジタル放送も、4K放送級の美しさで楽しめます。連続ドラマ自動録画「ドラ丸」、好きなタレントやジャンルの番組を自動録画「おまかせ録画」で、手間なくどんどん録画できます。「見どころポップアップ」「18画面録画リスト」など、たくさん録画してもテキパキ再生できる便利な機能が充実しています。
記録方式HDD/BD:MPEG2-TS、DVD:MPEG2-PSRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定