カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • カー用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 制御機器(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「dvds」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DVソケット Aron(アロン化成)

    DVソケット

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • DVソケット セキスイ

    DVソケット

    セキスイ(4件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • DV継手ソケット 東栄管機

    DV継手ソケット

    東栄管機
    42税込46
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
  • DV透明継手 ソケット 東栄管機

    DV透明継手 ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット透明ブルータイプDV規格JIS K6739規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTDV継手 ソケット 東栄管機

    HTDV継手 ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット茶色タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法Z(mm)3使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • DVソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DVソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    47税込52
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K6739
  • DVカラー継手ソケット 東栄管機

    DVカラー継手ソケット

    東栄管機
    129税込142
    1個
    当日出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状ソケットホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • DVカラー継手ソケット 東栄管機

    DVカラー継手ソケット

    東栄管機
    129税込142
    1個
    当日出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状ソケットアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • DV継手 DVソケット 前澤化成工業

    DV継手 DVソケット

    前澤化成工業
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット
  • HT DV ソケット Aron(アロン化成)

    HT DV ソケット

    Aron(アロン化成)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手寸法Z(mm)3
  • HTDV継手ソケット 東栄管機

    HTDV継手ソケット

    東栄管機
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ソケット茶色寸法Z(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • DV ソケット 透明 DV-DS 50 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DV ソケット 透明 DV-DS 50

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5826材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
  • DV継手 DVソケット 前澤化成工業

    DV継手 DVソケット

    前澤化成工業
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    接着状態が目視できる透明仕様。
    形状ソケット型番77445アズワン品番64-5115-92
  • DVDトールケース スリム エレコム

    DVDトールケース スリム

    エレコム(6件のレビュー)
    709税込780
    1個(10枚)ほか
    当日出荷
    増え続けるDVDの収納に便利!厚さ7ミリでスッキリ収納。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。分類に便利な背ラベル&シール付き。お得な3枚組。
    材質PP(ポリプロピレン)質量(g)62
  • スリムDVDトールケース エレコム

    スリムDVDトールケース

    エレコム(3件のレビュー)
    899税込989
    1個(10枚)ほか
    翌々日出荷
    増え続けるDVDの収納に便利!厚さ7ミリで2枚収納。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。
    材質PP(ポリプロピレン)質量(g)56
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    連数8連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    連数4連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    連数8連
  • 極薄ポータブルDVDドライブ TRANSCEND(トランセンド)

    極薄ポータブルDVDドライブ

    TRANSCEND(トランセンド)
    13,980税込15,378
    1台
    13日以内出荷
    わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足
    ブラック仕様動作環境温度:5℃~40℃ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディングバッファーメモリ:1MBシステム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムWindows 7以降、Mac OS X 10.4以降質量(g)246寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142.8×148.0×13.9(突起物を除く)シークタイム(平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms動作電圧5V
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    連数6連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    連数1連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    連数7連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    連数6連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    連数3連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    連数3連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    連数5連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    連数2連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    連数1連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    連数7連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    連数2連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    連数4連
  • S Series(SS5Q13-04) SMC

    S Series(SS5Q13-04)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • S Series(SS5Q13-06) SMC

    S Series(SS5Q13-06)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    279,800税込307,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8039アズワン品番65-7620-18
  • ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用 SUGICO(スギコ)

    ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用

    SUGICO(スギコ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
    適合【塩ビ継手】DVDS30材質ABS/シリコン呼び径【塩ビ管】20A/25A静圧(Pa)【対応機内】-850
  • 部品 コードレスドライバドリル FDS12DVD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル FDS12DVD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • HLDS内蔵DVDスーパーマルチドライブ GHE0N.CXJU1HB(CD Cable付属) HLDS

    HLDS内蔵DVDスーパーマルチドライブ GHE0N.CXJU1HB(CD Cable付属)

    HLDS
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    HLDS DVDスーパーマルチドライブ。メーカー:HLDS 日立LGデータストレージ。5インチですが、中身はスリムタイプのドライブとなります。SATAコネクターはSlim用に変更する必要があります。SATAとSLIMSATAの変換ケーブルが必要となります。付属しているのはSlim用SATA Power変換ケーブルとなります。
    インターフェースSlimline SATARoHS指令(10物質対応)対応
  • 自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズ SUGICO(スギコ)

    自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検、清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍、冷蔵保管庫など、屋内の排水管に適しています。
  • 内蔵DVDSuperMULTIドライブ NEC三菱

    内蔵DVDSuperMULTIドライブ

    NEC三菱
    41,980税込46,178
    1式
    13日以内出荷
    スリムタイプ、ライティングソフト標準添付(ライティングソフトウェアはWindows Server 2008 R2、Windows Server 2012及び Windows Server 2012 R2専用)白ベゼル
    仕様●使用可能メディア(Read):DVD-SuperMULTI●使用可能メディア(W/R):DVD-SuperMULTI●内蔵・外付:内蔵●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-68