カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • 変換・延長アダプタ(2)
絞り込み
オス形状
  • DisplayPort
  • DVI-A(2)
  • DVI-D(1)
  • DVI-D(24ピン)(3)
  • DVI-I(29ピン)(5)
  • Mini DisplayPort(6)
  • Mini-DVI(1)
  • USB(A)(3)
  • USB(B)(1)
  • USBType-C(3)
  • その他(2)
  • ミニD-sub15ピン(VGA)(4)
メス形状
  • DVI-D(24ピン)(1)
  • DVI-D(25ピン)(1)
  • HDMI(タイプA)(2)
  • ミニD-sub15ピン(2)
変換タイプ
  • オス - メス(2)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DVI(オス)(1)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
  • DisplayPort(オス) - VGA(メス)(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 色ブラック(2)
ブラック
ブランド
  • StarTech.com(1)
  • トライメイト(1)
StarTech.com・トライメイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvi vga」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ トライメイトDP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタトライメイト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。
用途DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として寸法(mm)280×45×20ブラック質量(g)55コネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)オス形状DisplayPortメス形状HDMI/VGA/DVI変換タイプオス - メスコネクタ1DPコネクタ2HDMI/VGA/DVI
DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 3 in 1 DP変換ケーブル 1920x1200 StarTech.comDisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 3 in 1 DP変換ケーブル 1920x1200StarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタ 最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応プラグ アンド プレイ式インストール小型設計持ち運びに便利な軽量設計
用途常時携帯し、外出先での様々なディスプレイに対応BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続DisplayPort搭載PCでDVI、VGA、HDMIディスプレイを外付けモニタとして使用オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-HDMI/VGA/DVI変換アダプタ、インストールガイド長さ(mm)266ブラック高さ(mm)20質量(g)65出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)45アダプター型式パッシブ、アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オス