カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • 変換・延長アダプタ(6)
絞り込み
オス形状
  • Mini DisplayPort
  • DisplayPort(2)
  • DVI-A(2)
  • DVI-D(1)
  • DVI-D(24ピン)(3)
  • DVI-I(29ピン)(5)
  • Mini-DVI(1)
  • USB(A)(3)
  • USB(B)(1)
  • USBType-C(3)
  • その他(2)
  • ミニD-sub15ピン(VGA)(4)
メス形状
  • DVI-D(24ピン)(3)
  • DVI-D(25ピン)(2)
  • HDMI(タイプA)(5)
  • その他(1)
  • ミニD-sub15ピン(5)
変換タイプ
  • オス - メス(5)
コネクタ形状
  • Mini DisplayPort(オス) - DVI-D(メス)(2)
  • Mini DisplayPort(オス) - DVI-I(メス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - DVI(メス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - VGA(オス)(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • StarTech.com(2)
  • トライメイト(1)
  • ATEN(1)
  • ZATTA(1)
  • MCY TOOL(1)
StarTech.com・トライメイト・ATEN・ZATTA・MCY TOOL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvi vga」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini DisplayPort ハブ (DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ) MCY TOOLMini DisplayPort ハブ (DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ)MCY TOOL
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。
用途Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)280×45×20質量(g)55オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI、VGA、DVI
Mini DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ トライメイトMini DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタトライメイト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Mini DisplayPortからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプターです。
用途Mini DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として寸法(mm)280×45×20ブラック質量(g)55コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI/VGA/DVI変換タイプオス - メスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2HDMI/VGA/DVI
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。
用途映像信号の変換に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.05ホワイト電源バスパワーコネクタ形状Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-25RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状DVI-I変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort to DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ ZATTAMini DisplayPort to DVI / HDMI / VGA 変換アダプタZATTA
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。
用途Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)280×45×20質量(g)55オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI、VGA、DVI変換タイプオス - メス
Mini DisplayPort接続トラベルアダプタ 3イン1 Mini DP - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ ホワイト StarTech.comMini DisplayPort接続トラベルアダプタ 3イン1 Mini DP - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ ホワイトStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スリーインワン型アダプタ - mDP - VGA/DVI/HDMI最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応プラグ アンド プレイ式インストールDisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応小型設計持ち運びに便利な軽量設計おしゃれなホワイトのデザイン
用途多機能変換アダプタを携帯し外出先でさまざまなディスプレイに対応BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続DVI、VGA、HDMIディスプレイをMini DisplayPort搭載ノートパソコンに接続し外付けモニタとして使用仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA/DVIアダプタ、インストール・ガイド長さ(mm)270ホワイト高さ(mm)15質量(g)57出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)45アダプター型式パッシブ、アクティブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort接続トラベルアダプタ 3イン1 Mini DP - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ StarTech.comMini DisplayPort接続トラベルアダプタ 3イン1 Mini DP - VGA/DVI/HDMI変換アダプタStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
3-in-1アダプタ- mDP - VGA、mDP - HDMI、mDP - DVI最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応プラグ アンド プレイ式インストールDisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応小型設計軽量設計
用途多機能変換アダプタを携帯し外出先でさまざまなディスプレイに対応Ultrabookなど私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続(BYOD)DVI、VGA、HDMIディスプレイをMini DisplayPort搭載ノートパソコンに接続し外付けモニタとして使用仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA/DVIアダプタ、インストールガイド長さ(mm)270ブラック高さ(mm)15質量(g)57出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)45アダプター型式パッシブ、アクティブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オス