カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 鋼管(3)
絞り込み
呼び径(A)
  • 25(5)
種類
  • 種類エルボ(2)
  • 種類パイプ(3)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/2(4)
  • 3/4(5)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(13)
  • 2(16)
  • 2-1/2(15)
  • 3(14)
  • 4(14)
  • 5(13)
  • 6(13)
  • 8(9)
材質
  • その他(1)
  • スチール(3)
  • 鋳鉄(1)
ブランド
  • セキスイ(3)
  • JFEスチール(1)
  • 桑名金属工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvlp」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)

    セキスイ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷
    配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

    セキスイ(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)メッキ種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • エルボ エスロコートLX継手 セキスイ

    エルボ エスロコートLX継手

    セキスイ(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付

    JFEスチール(15件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
鋼管カテゴリ