カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 鋼管(1)
- 排水鋼管用可とう継手(12)
絞り込み
呼び径(A)
- 40(3)
- 50(3)
- 65(15)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(1)
種類
エルボ(5)
キャップ(1)
ソケット(2)
チーズ(3)
パイプ(1)
フランジ(2)
ユニオン(1)
呼び径(B)
- 2-1/2
- 1/2(4)
- 3/4(5)
- 1(5)
- 1-1/4(13)
- 1-1/2(13)
- 2(16)
- 3(14)
- 4(14)
- 5(13)
- 6(13)
- 8(9)
材質
- その他(1)
- スチール(11)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- セキスイ(1)
- 東亜高級継手バルブ製造(12)
- JFEスチール(1)
- 桑名金属工業(1)
「dvlp」の検索結果

エルボ エスロコートLX継手
セキスイ(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
エルボ 管端防食管継手
桑名金属工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452