カテゴリ
- 農業機械(102)
- 建築金物(17)
- 切削工具(13)
- 制御機器(9)
- 測定用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 機構部品(6)
- 電動工具(6)
- 溶接用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 物流用品(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 自動車補修部品(3)
- オフィス家具(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMD(2)
- BEST(ベスト)[金物](15)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- CATEYE(キャットアイ)(4)
- MK(丸喜金属本社)(6)
- onsemi(7)
- SMC(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズビル金門(8)
- サカエ(2)
- サンナップ(2)
- サンワサプライ(2)
- シライ(2)
- ニューレジストン(3)
- マキタ(3)
- メディアカバーマーケット(5)
- 住友電工ハードメタル(10)
- 神戸製鋼(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dw100」の検索結果

個包装ウッドマドラー
サンナップ(3件のレビュー)¥379税込¥4171パック(100本)当日出荷衛生的な個包装仕様。材質木材(白樺)全長(mm)140包装形態個包装入数100TKG品番9-0984-0901
サンドホイル
ニューレジストン(11件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥12,980税込¥14,2781巻(12.5kg)7日以内出荷DW-100Vは特に立向上進溶接において高電流、高速溶接を可能にしたフラックス入りワイヤです。従来のワイヤに比較して立向上進溶接で優れたビード外観と形状が得られ半自動溶接やロボットとの組み合わせなどで立向溶接の高能率化が図れます。300Ampでも溶接が容易にでき、高能率化が図れます。脚長6mm程度の小脚長溶接ができます。立向上進のすみ肉溶接で、板厚にもよりますが8mm前後のギャップでも溶接ができます。上向溶接の作業がやりやすく、良好なビード外観、形状が得られます。スラグはく離も良好です。用途船殻、橋梁などの溶接で、特に立向上進溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U電流範囲(A)【適正DCワイヤ+】下向および水平すみ肉:120~300/立向上進、上向:120~300/横向:120~280/立向下進:200~300
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥15,980税込¥17,5781箱(20kg)6日以内出荷JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から3日以内出荷●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱ガラリ・防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アコースティックギター用セミハードケース
KC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷強化発砲スチロールでできたアコギ用ケース 頑丈な作りながらも軽量で持ち運びの際に重宝します 収納ポケット付きなので、楽譜や小物を収納可能 一般的なドレッドノートタイプ/ウェスタンタイプのアコースティックギターが収納可能 手提げ・肩掛けに対応内寸(mm)約108×40
ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm ウォールナット
MK(丸喜金属本社)¥43,980税込¥48,3781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7627材質天然木幅(mm)20全長(mm)600色木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)425![セラミックディスクホワイト 外径100mm AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79700594-240624-02.jpg)
セラミックディスクホワイト 外径100mm
AC[研磨材]¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。用途アルミ加工表面の研削、研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ドアハンドル(両面用) 25ΦX300mm クリアー
MK(丸喜金属本社)¥26,980税込¥29,6781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7625材質天然木幅(mm)20全長(mm)300色木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)130
ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm ウォールナット
MK(丸喜金属本社)¥29,980税込¥32,9781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7630材質天然木幅(mm)20全長(mm)400色木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)250
ドアハンドル(両面用) 25ΦX300mm ウォールナット
MK(丸喜金属本社)¥26,980税込¥29,6781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7626材質天然木幅(mm)20全長(mm)300色木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)130
ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm クリアー
MK(丸喜金属本社)¥29,980税込¥32,9781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7628材質天然木幅(mm)20全長(mm)400色木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)250
ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm クリアー
MK(丸喜金属本社)¥43,980税込¥48,3781組翌々日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7629材質天然木幅(mm)20全長(mm)600色木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)425
グッドホイル
ニューレジストン¥7,998~税込¥8,798~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)
アズビル金門¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷から9日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付
アズビル金門¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付
アズビル金門¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付
アズビル金門¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)
アズビル金門¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)
アズビル金門¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)適合フランジ上水フランジケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
グッドホイル
ニューレジストン¥7,798税込¥8,5781箱(10枚)当日出荷基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用しているため、安全に研削・研磨ができます。15孔用オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り作業。スポット溶接の仕上げを含む研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100羽根枚数90最高使用周速度(m/s)63羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付
アズビル金門¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)
アズビル金門¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥7,398税込¥8,1381台3日以内出荷●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱ガラリ・防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応



















![セラミックディスクホワイト 外径100mm AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79700594-240624-02.jpg)