カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
「dw81589」の検索結果

M12分岐コネクタ
日本モレックス(molex)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷スプリッターはY型の分岐コネクタです。 信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。 2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。用途制御システム、オンボード照明、FA関連形状Y形全長(mm)51種類丸型使用温度範囲(℃)-20~105定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4P-4 Total保護等級IP67