カテゴリ

  • オフィス家具(92)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 建築金物(31)
  • 学童・教育用品(23)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 自動車純正部品(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 家電(14)
  • 制御機器(13)
  • 農業機械(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 作業工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 医療(5)
  • 厨房用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dwh」の検索結果

関連キーワード
390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット セット エンジン (8DWH) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DWH)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
充電式噴霧器 MUS107DWH マキタ充電式噴霧器 MUS107DWHマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
充電式噴霧器 MUS077DWH マキタ充電式噴霧器 MUS077DWHマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
充電式噴霧器 MUS157DWH マキタ充電式噴霧器 MUS157DWHマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
DW・DWH用取付ベース DWMPシリーズ タカチ電機工業DW・DWH用取付ベース DWMPシリーズタカチ電機工業
809税込890
1枚
3日以内出荷
DW・DWHシリーズ用の取付ベースです。片面保護シート付です。
付属品ナベタッピングM4×8 / 鉄(三価クロメート)×4材質アルミ板 A1050P t1.5RoHS指令(10物質対応)対応
DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ タカチ電機工業DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズタカチ電機工業
609税込670
1袋(2個)
3日以内出荷
DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。
付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズタカチ電機工業
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
水深1メートル、24時間水没に耐えられ、放熱性も兼ね備えたアルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待できます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。
用途アクセスポイント、光伝送装置、耐衝撃型産業用PCなどのご利用に適しています。材質(取付ビス)ステンレスメタリックシルバー材質(本体)アルミダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~+105表面処理粉体塗装(内面無処理)保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)4.0~5.0材質(ガスケット)導電性シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
POCKETALK (ポケトーク) S 専用クレードル ホワイト PTS-DWH ソースネクストPOCKETALK (ポケトーク) S 専用クレードル ホワイト PTS-DWHソースネクスト
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
POCKETALK S専用のクレードル(ホワイト)です。
アズワン品番65-0472-61
ポールマウントブラケット(DW・DWHシリーズ用) DWMB-1N タカチ電機工業ポールマウントブラケット(DW・DWHシリーズ用) DWMB-1Nタカチ電機工業
409税込450
1個
欠品中
アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付け可能ですので防水性を損ねません。DW・DWH10-15-□に取付け可能です。縦・横、両方の向きにベルトを通すことが出来ます。ポールに取付けの際は別売の固定用ベルト、結束バンド(SNB・SCT・PKBシリーズ)をご利用下さい。
付属品ビス:ナベM4×6 ステンレス (無処理) ×1材質アルミダイキャスト質量(g)24表面処理ショットブラスト対応機種DW・DWH10-15-□入数1/袋RoHS指令(10物質対応)対応
実験用流し台 ステンレス SUS304 DWHシリーズ アズワン実験用流し台 ステンレス SUS304 DWHシリーズアズワン
459,800税込505,780
1台
25日以内出荷
一槽タイプのステンレスシンクの流し台です。三ツ口化学水栓(壁付き)と水切り(左右両側)が付いています。
材質【引き手】PP(ポリプロピレン)、【流し】ステンレス(SUS304)本体両面化粧パーティクルボード水栓タイプ壁付き三ツ口化学水栓×1個
両面テープはがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]両面テープはがしヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)
759税込835
1本(70mL)ほか
当日出荷
スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。付属品専用ヘラ透明主成分混合有機溶剤
フック金物 イワブチフック金物イワブチ(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
フック金物 イワブチフック金物イワブチ
3,198税込3,518
1箱(10個)
3日以内出荷
引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)久力製作所(48件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
材質樹脂ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用仕上材着ペールホワイト対応戸厚(mm)30(アルミ框)錠前間仕切り錠バックセット(mm)32
300mm 充電式ポールバリカン マキタ300mm 充電式ポールバリカンマキタ(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
電動ワイヤーホイスト オーエッチ工業電動ワイヤーホイストオーエッチ工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5
タイプCイヤホンジャック 3極 4極 変換 (USB-C to 3.5mmステレオミニジャック) DAC搭載 通話対応 エレコムタイプCイヤホンジャック 3極 4極 変換 (USB-C to 3.5mmステレオミニジャック) DAC搭載 通話対応エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。
用途スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)ケーブル長(cm)約5.0※コネクター含まずオス形状USB Type-C(TM)メス形状Φ3.5mmステレオミニジャックパッケージ袋+ステッカーコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2Φ3.5mmステレオミニジャック
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(20kg)
当日出荷から27日以内出荷
焼戻し軟化抵抗が大きく、安定した硬さが得られます。
用途耐土砂摩耗や耐金属摩耗等に。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ダボハットワッシャ 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ダボハットワッシャ 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
669税込736
1パック
当日出荷
透明軟質樹脂
LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から翌々日出荷
スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 安定したネットワークの構築を実現 金属筐体 安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数8ポート材質金属電源供給方式電源内蔵マグネットあり対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)データ転送方式ストア&フォワードバッファメモリ192KB符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送距離(m)最大100端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)電源電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)最大3.8省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く)質量(g)約370動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間規格VCCI Class B付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載)仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
DEVICE gear ミリタリー 4way ヒップバッグ リュックサック ショルダーバッグ ボディバッグ ハンドバッグ トップハウスDEVICE gear ミリタリー 4way ヒップバッグ リュックサック ショルダーバッグ ボディバッグ ハンドバッグトップハウス
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
デバイスのDEVICEgear4wayヒップバッグ。大人気ブランドDEVICEの4wayバッグ。ツイルコットンにワックスコーティングを施した重厚感のある生地を使用。本革ラベルを組み合わせることで、クールで男らしい雰囲気を演出してくれます。リュック・ウェストバッグ・ボディバッグ・ボストンバッグと使い方は全部で4種類。利用シーンに合わせて、使い方をアレンジすることが可能。サイドポケットやメッシュポケットなど、ポケットも豊富で小物整理も得意です。DEVICEは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録DEVICE登録第4972736号第18類鞄、財布。[型番:DWH80098]
電気関係標識 行先表示板 グリーンクロス電気関係標識 行先表示板グリーンクロス
149税込164
1本
当日出荷
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示取付方式吊り下げ材質S-PVC(未来工業社製KFY-3755)寸法(mm)本体部:37×55、ひも:200質量(g)4
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商(1件のレビュー)
309税込340
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
フック金物 東京富士商会フック金物東京富士商会
6,598税込7,258
1個(10個)
翌日出荷
1号鋼芯引留と組合わせてご使用ください。
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ 長谷川工業折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ長谷川工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプの踏み台です。収納時の幅が48mmと超スリムになる為、収納場所に困りません。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に。ワイドなステップで腰をかけての作業に。踏ざん踏面幅(mm)260踏ざん間隔(mm)277
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
21,980税込24,178
1箱(20kg)
当日出荷から12日以内出荷
機械加工はハイスで可能です。
用途耐金属間摩耗に適し、下盛、形状復元などに。JIS規格Z3326YF2A-C-350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688MbpsBUFFALO(バッファロー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与。(2) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定)。(3) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応)。(4) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。(5) AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
39,980税込43,978
1箱(20kg)
当日出荷
硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。 スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
仕様シールドガス:CO成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.57、Si/0.73、Mn/1.05、Cr/5.40、Mo/1.01、W/1.21、V/0.54硬さ溶接のまま/673、熱処理後/605(600℃×2h)温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上JIS規格Z3326 YF3B-C-600ワイヤー種類フラックス入り
タブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー エレコムタブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダーエレコム(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン質量(g)約570耐荷重(kg)約1対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)角度調節
変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1 エレコム変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1エレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド3重シールド特性なし転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
フック金物 東京富士商会フック金物東京富士商会
6,198税込6,818
1個(10個)
翌日出荷
1号鋼芯引留を電柱側で支持する場合に使用します。
敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感 敷きパッドYAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1枚
4日以内出荷
従来の強力接触冷感「Q-MAX0.5 (0.542)」が、「Q-MAX0.557」になってさらにひんやり。生地も従来より強くなり、繊維の飛び出しが少なくなって洗濯後の毛玉付きを改善。ズレても設置しやすいバンドレス仕様。裏面にすべり止め付きで、寝返りしてもズレにくい。独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した素材を使用。触れた肌の熱を生地が奪ってくれて「ヒヤッ」と接触冷感。寝るちょっと前にエアコンで部屋を冷やせば、より涼しく睡眠導入をサポート。寝返りすることでひんやり快適。中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。おうちの洗濯機で洗濯可能。【お手入れ】。・洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
用途敷きパッド、シーツとして。ひんやりマット 冷却マット 強力 ひんやり クール寝具 抗菌 防臭 洗える ひんやり寝具材質表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350最大切断径(Φmm)15タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付きストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)質量(kg)1.9付属品ブレードカバー連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
壁付け 郵便ポスト YAMAZEN(山善)壁付け 郵便ポストYAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプセット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)3.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。投函タイプ上入れ前出し投入口サイズ(mm)横325×縦33
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(20kg)
当日出荷から6日以内出荷
機械加工はハイスで可能です。加工後に焼入れができます。
用途金属間摩耗や軽度の土砂摩耗等を受ける部分に。JIS規格Z3326 YF3B-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(20kg)
当日出荷から10日以内出荷
硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。 スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
仕様シールドガス:CO成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/1.10、Si/0.68、Mn/1.83、Cr/4.22、B/0.54、W/2.26硬さ溶接のまま/772、熱処理後/612(600℃×2h)温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上JIS規格Z3326 YF3B-C-800ワイヤー種類フラックス入り
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573MbpsBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル。大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。ビームフォーミング,死角のない内蔵アンテナ設計,1.5GHz。 トリプルコアCPU「バンドステアリングLite」機能搭載。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」。家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック。ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。スリムですっきり置ける,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載質量(g)約650(本体のみ)電源AC100V 50/61Hz端子形状RJ-45型 8極消費電力14.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く))機能(その他)回線自動判別切替機能周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)W56(新電波法対応) 144ch2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ5GHz:4本2.4GHz:2本セキュリティOPENWPAWPA/WPA2-mixedWPA2WPA2/WPA3WPA3Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)使用環境湿度(%)10~85伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps×4INTERNETポート:最大1Gbps×1
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
"dwh" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷