カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
「dwl-1500xy」の検索結果

精密デジタル水準器 8887726110631 DWL-1500XY
アカツキ製作所(KOD)¥155,800税込¥171,3801個9日以内出荷2軸同時測定 低コスト化、作業効率UPを実現 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 デバイスご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) 複数のデバイスと同期可能 MEMSセンサー搭載仕様●測定範囲:0°~±2、000°●分解能力:0、001°(0、020mm/m)●精度:±0°~±0、500°→±0、002°以内上記以外の角度→±0、004°以内●表示:LED表示●電源:単三電池x2本(USBにて給電可能)●材質:PC ABS/アルミニウム●接続性:Bluetooth(15mまで)●使用環境温度:-10℃ ~ +50℃●自己校正機能:あり●サイズ:50x38x150mm●重量:質量;500g●コード番号:119-0160870アズワン品番67-4828-73
D2軸精密デジタル平型水準器
アカツキ製作所(KOD)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載付属品専用ケース仕様自己構成機能○材質PC ABS/アルミニウム寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50