カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

ねじなしポリエチライニング鋼管
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA63)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら