カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)

「dwp-1」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーム形LED電球 オーム電機

    ビーム形LED電球

    オーム電機(35件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
    全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
  • 水抜きプラグ DWP タカチ電機工業

    水抜きプラグ DWP

    タカチ電機工業
    249税込274
    1個
    欠品中
    屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。 ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。 キャップを取付けた状態でご使用下さい。 他社制御盤にもご利用いただけます。
    材質エラストマ適合板厚(mm)1.25~7取付穴径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • デッキ形サーモスタット式シャワー(190mmパイプ付) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー(190mmパイプ付)

    KVK
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)190ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
  • デッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm) KVK

    デッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm)

    KVK
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
    適合場所浴室吐水口長さ(mm)190取付ピッチ(mm)100
  • デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ100mm) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ100mm)

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312Gホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)190ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
  • DWP-125-3/8-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DWP-125-3/8-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)

    KVK
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)240ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
  • デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)300ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
  • デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312Gホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)300ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
  • デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312Gホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)240ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
  • DC用 センターピン ユニカ

    DC用 センターピン

    ユニカ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷