カテゴリ
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
「dwtza182」の検索結果

リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレード
INAX(LIXIL)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約11使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)手洗無:416×764×524、手洗付:416×764×620電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)178(節電機能切時:250)給水圧力(MPa)(流動時)0.06(静止時)0.75温水貯蔵方式貯湯式
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら