「dx-s35f-set」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線センサー 屋外・屋内 TAKEX(竹中エンジニアリング)赤外線センサー 屋外・屋内TAKEX(竹中エンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
欠品中
屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー 片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。 取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm) 光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。 可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。 レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。 遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。 警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)寸法(mm)(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100質量(g)センサー部:約430、 リフレクター部:約490出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)機能(付帯)モニター出力消費電流(mA)55以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)使用可能温度範囲-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)検知距離(m)(警戒)1~11(屋内1~15)設置場所屋外・屋内 (IP54相当)警報出力無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)表示灯警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)適合ポール径(Φmm)38~45
屋外・屋内用パッシブセンサー 可変式マルチエリア TAKEX(竹中エンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサー 可変式マルチエリアTAKEX(竹中エンジニアリング)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。 省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替) 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。 しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
材質樹脂(ホワイト)寸法(mm)77×171×70質量(g)約220出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・2A(抵抗負荷)電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式消費電流(mA)30以下検知範囲(可変式)縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m/横付け時、カーテン(5対)最長部3m使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)設置場所縦付け時:屋外(IP43)/屋内(壁面・ポール)/横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)警報出力無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒~5分)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯(アラーム)赤色LED(接点動作に同期)
屋外・屋内用パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサーTAKEX(竹中エンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
人体から放射される熱線を検知し、リレー接点信号を出力する屋内外使用可能なパッシブセンサーです。 水平エリア、下向きエリアの両方が検知した場合のみ検知信号を出力するアンド検知方式とパルスカウント方式の採用で苛酷な屋外使用時の信頼性を向上しました。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10lx~可変) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。 人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
材質本体・樹脂、窓部・樹脂寸法(mm)80×234×91出力(検知)接点方式:無電圧接点、a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作、検知時間+約2秒~5分(ボリュームにて)、動作モード:約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)、(昼夜判別機能)(ボリュームにて)/(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 b接点、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー離脱時にリアルタイム出力電源電圧DC10.5~30V(極性なし)配線接続端子式機能カウント切替1回/3回(スイッチにて)角度調整範囲水平:±90°、検知距離:2~12m(10段階)、(下向きエリアの垂直角度調整にて)使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)感度調整30%~170%(ボリュームにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から69日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
729税込802
1個
8日以内出荷
規格M6X160X40部品名称6カクボルト図解NoSSA-S602DXVT 送風機(1-1)初号機~2003年6月部品_No.40、SSA-S602DXVT 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.38、SSA-F616V 送風機(1)部品_No.35、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.42、SSA-α602 送風機-1部品_No.22、SSA-F616 送風機(1)部品_No.38、SSA-S602DX 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.38、SSA-F616V-1 送風機(1)部品_No.35、SSA-F616(4)-1 送風機(1)部品_No.38、SSA-S602DXM 送風機(1-1) 初号機~2003年4月部品_No.47、SSA-S602DX 送風機(1-1) 初号機~2003年6月部品_No.39
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個ほか
当日出荷
種類電源内蔵型ヘッド形状保護構造IP66(IEC)、耐水形
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
規格19X28X700L部品名称ホース図解NoSSA-F610I 1994ネン 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.24、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.25、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.32、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.25、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.30、SSA-S610VT -1 薬液配管(1)部品_No.33、SSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.56、SSA-S602DX(4) 薬液配管部品_No.32、SSA-F616 薬液配管部品_No.25、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.26、SSA-F616M 薬液配管部品_No.26、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.32、SSA-S600DX 1997ネン 薬液配管部品_No.30、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.60、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.32、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.35、SSA-F616V 薬液配管部品_No.26、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.32、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (1991.7~生産)部品_No.24、SSA-F611 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.24、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.41、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.25、SSA-F615 薬液配管部品_No.24、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.33、SSA-S600 1997ネン 薬液配管部品_No.30
パッシブ型遠赤外線式人感スイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)パッシブ型遠赤外線式人感スイッチTAKEX(竹中エンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。 省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)) 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
仕様スイッチ設定接点切替:a接点/b接点の切替(小接点)、スイッチ設定小接点動作モード:大接点に連動/非連動の切替材質樹脂質量(g)約220消費電力(W)2検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)出力時間【大接点出力(無電圧a接点)】検知時間+オフディレイ 約2秒~5分、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】検知時間+オフディレイ 約2秒動作表示灯赤色LED(大接点動作に同期)感度調整約30~170%(中点時100%)動作モード調整(昼夜判別照度)/約10Lx~∞Lx(照度問わず)(大接点の出力可能照度) (小接点連動・非連動切替)設置場所縦付け時:屋外(IP43相当)/屋内(壁面・ポール)、横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)検知エリア(m)縦付け時/ワイド(5対)最長部10、カーテン(5対)最長部10、ロング(1対)最長部20、横付け時/カーテン(5対)最長部3接点容量【大接点出力(無電圧a接点)】AC100V・500W以下(白熱灯負荷)、AC100V・120W以下(蛍光灯負荷)、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯 つくし工房フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯つくし工房(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)14動作温度範囲(℃)-20~50音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可)閃光速度(min-1)120±10検知距離(m)0.5~6保護等級IP43相当質量(kg)約7仕様【音声切替】4チャンネル
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
8日以内出荷
規格8.1X25XT2.3部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-S602DX シフトレバー(1) 初号機~2002年12月部品_No.24、GB1001AG 巻車テンション部品_No.35、SSA-F616VT トランスミッション・シフトレバー部品_No.34、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.34、SSA-F616 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.34、SSA-Z500MA-1 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.16、SSA-S610 -1 シフトレバー部品_No.23、SSA-S600DX 2001ネン シフトレバー部品_No.22、SSA-S602DXVT シフトレバー部品_No.24、GB1001AD 巻車部品_No.48、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.65、SSA-R1000C 送風機部品_No.44、SSA-F616(4)-1 トランスミッション・シフトレバー部品_No.34、SSA-S611VT シフトレバー部品_No.23、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.28など
ギヤ18T BIGM(丸山製作所)ギヤ18TBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
部品名称ギヤ18T図解NoSSA-F616(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-S611KP メインミッション分解1部品_No.33、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-F617VT-1 メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※2003年2月~部品_No.33、SSA-S610 -1 メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-F616MAT メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-S611VT メインミッション分解1部品_No.33、SSA-E602DX メインミッション分解-1部品_No.35、SSA-S611 メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.33、SSA-F617MAT メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-S1002 メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-E602 メインミッション分解-1部品_No.35、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※2003年3月~部品_No.33、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-F617VT メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-F616VT メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-F616V-1 メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(1)部品_No.33、SSA-F616 メインミッション分解(1) 2003年3月~部品_No.33、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.33、SSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.33
ビームセンサ FE20A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)定格電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)38(最大)検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50/100/250/500msec.使用場所屋外/屋内
ガバナジクトメワ BIGM(丸山製作所)ガバナジクトメワBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
8日以内出荷
部品名称ガバナジクトメワ図解NoBSA-950-1 -2シリーズ エンジン カム軸、アイドル軸、フューエルカム軸、ガバナ軸部品_No.34、SSA-Z500DX エンジン (カム軸 アイドル軸 フューエルカム軸 ガバナ軸)部品_No.35、GB1010ASR フューエルカム軸部品_No.210、SSA-S551 エンジン フューエルカム軸部品_No.19、SSA-F615DX エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.61、SSA-E602DX エンジン (カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸)部品_No.35、SSA-α601 エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.56、SSA-S600 1997ネン エンジン フューエルカム軸部品_No.19、SSA-M500DX エンジン インジェクションポンプ、フューエルカムシャフト部品_No.56、SSA-α1001ST エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.57、SSA-α1001S エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.56など
車両通過検知用LED回転灯 LHU-100Y/100R TAKEX(竹中エンジニアリング)車両通過検知用LED回転灯 LHU-100Y/100RTAKEX(竹中エンジニアリング)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂質量(kg)約2消費電力(W)約15出力【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)電源【センサー用電源】 DC12V 300mA電源電圧AC100V ±10%入力【制御入力】 無電圧a接点×2使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)設置場所屋外・屋内タイマー【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒音声内容【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。LED使用数(個)高輝度LED×32音量(dB)無音~100
ブレーキシユー BIGM(丸山製作所)ブレーキシユーBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
規格DR-688部品名称ブレーキシユー図解NoSSA-S1000 リヤアクスル部品_No.16、SSA-S600 2001ネン リヤアクスル部品_No.16、SSA-S600DX 1997ネン リヤアクスル部品_No.29、SSA-G600 リヤアクスル部品_No.35、SSA-F600I リアアクスル(2)部品_No.22、SSA-F600 台車 ブレーキ リヤタイヤ部品_No.49、SSA-S600DX 2001ネン リヤアクスル部品_No.16、SSA-S600 1997ネン リヤアクスル部品_No.29、SSA-S600 1996ネン リヤアクスル部品_No.29
シールワツシヤ M12 BIGM(丸山製作所)シールワツシヤ M12BIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
8日以内出荷
規格M12NOK-WFガタ部品名称シールワツシヤ M12図解NoSSA-F615 トランスミッション ※1999年12月~部品_No.11、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.35、SSA-S600 1996ネン トランスミッション部品_No.11、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.11、SSA-G540 トランスミッション部品_No.11、SSA-F505 メインミッション(3)部品_No.8、SSA-F505 トランスミッション ※1999年12月~部品_No.11、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.35、SSA-S600 1996ネン メインミッション(2)部品_No.34、SSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.35、SSA-S600 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション部品_No.11、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション部品_No.11、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.35など
サイレン・フラッシュ付コントローラ C-25A TAKEX(竹中エンジニアリング)サイレン・フラッシュ付コントローラ C-25ATAKEX(竹中エンジニアリング)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)
材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂本体:ホワイト、レンズ:レッド質量(g)約650電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA消費電力(W)8配線接続端子式音量【サイレン】警報時:無音~95dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期)入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点使用周囲温度(℃)-10~50点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅光色赤色(高輝度LED×12個)
ストレーナマトメ BIGM(丸山製作所)ストレーナマトメBIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
部品名称ストレーナマトメ図解NoSSA-α1003MA 薬液配管-2部品_No.50、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.43、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.46、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.112、SSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.46、SSA-α1000ST 薬液配管(2)部品_No.46、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.53、SSA-F610 付属品部品_No.6、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.52、MP4100E-M 本体,付属品部品 ストレーナマトメ_No.35、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.46、SSA-F610I 1991ネン 付属品部品_No.5、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.48、SSA-C610 薬液配管部品_No.74、SSA-F616M 薬液配管部品_No.53、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.45、SSA-S602DXM 給水ポンプ(2)部品_No.4、SM-140A その他(1)部品_No.3など