カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dx20a-100s」の検索結果

ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷長さ(mm)84.2幅(mm)10.5ピッチ(mm)1.27極数100シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プラグインオス・メスメス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)金ラッチねじ接続方向ストレート