カテゴリ
- 農業機械(362)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 家電(19)
- 制御機器(14)
- 切削工具(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- バイク純正部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 電動工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 作業服(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(360)
- SMC(76)
- Nikon(ニコン)(16)
- 渡辺電機工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- マキテック(5)
- タンガロイ(4)
- 鶴見製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 浜田商会(3)
- ELPA(2)
- スズキ(2)
- 東芝ライテック(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- Canon(2)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
- ワルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dx40」の検索結果

定温乾燥器(自然対流方式) DX
ヤマト科学(2件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式自然対流センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から10日以内出荷可変式NDフィルターはフィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができる画期的な撮影アイテムです。 枠を回転させることによりND2からND400まで光量を変えられる可変NDフィルターです。仕様減光範囲:ND2-ND400
洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm
Apikaa¥7,998税込¥8,7981セット(40枚)当日出荷コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。 特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。 ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質ポリエステル70%・ナイロン30%寸法(mm)400×400色グリーン質量(g/枚)68危険物の類別非危険物
BaSys 三次元調整機能付隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷非鉄金属用2枚刃エンドミル。切削性の高い刃形状で高い表面粗さの仕上げが可能。用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)9°ねじれ角(°)25メーカー商品コード07-00036-00400
GP トップDX(デラックス)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様オス・メス:オス●コンタクト数:50●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 36極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様オス・メス:オス●コンタクト数:36●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm
Apikaa¥7,998税込¥8,7981セット(40枚)当日出荷拭き上げラクラク! コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。 特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。 ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質ポリエステル70%・ナイロン30%寸法(mm)400×400色ブルー質量(g/枚)68危険物の類別非危険物
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
MAITZ 40DX用替刃セット
マイツコーポレーション¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能、受木5本はサービスです。用途消耗品にトラスコ品番853-4070セット内容刃1本、受木5本材質刃:スチール、受木:樹脂質量(kg)0.8
チップ TNGGR/L-D
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷から20日以内出荷ボディサイズ30ねじRc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
FC-R9200 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
液体用高精度フィルタ FGH30
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
液体用高精度フィルタ FGH20
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
AEG302 EVAハイパーバッカンDX #40cm
浜田商会¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷豊富なサイズ展開でコマセ用からタックル収納まで多彩なシーンに幅広く対応寸法(mm)270×400×250
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,498税込¥7,1481個10日以内出荷から20日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ハンドル下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
...