カテゴリ
- 建築金物(2)
- 農業・園芸資材(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「dxb-1」の検索結果

LABRICO(ラブリコ) ラブリコ 2X4アジャスター
平安伸銅工業(24件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)当日出荷女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40質量(g)220奥行(mm)42
LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター
平安伸銅工業(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷から翌々日出荷賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40奥行(mm)42材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
ダイベストDBX01 ブッシュ DXB
大同メタル工業(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から7日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。長さ公差(mm)0/-0.4
アルミデッキ ガーデンベンチ
YAMAZEN(山善)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷奥行がある使いやすい90×180cmのワイドデッキタイプ。 同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。 付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台90(DXB-90)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。材質アルミ(ポリエステル塗装)質量(kg)15.05形式組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×400組立時間約30~40分
アルミデッキ ガーデンベンチ
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷奥行がある使いやすい90×90cmの正方形タイプ。 同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。 付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台180(DXB-180)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。材質アルミ(ポリエステル塗装)質量(kg)8.06形式組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×400組立時間約30~40分