カテゴリ
- 農業・園芸資材(3)
- メカニカル部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
「dxb-18」の検索結果

ダイベストDBX01 ブッシュ DXB
大同メタル工業(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から7日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。長さ公差(mm)0/-0.4
トラック昇降ステップ DXB型
ピカコーポレイション¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。最大使用荷重(kg)150
アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調
YAMAZEN(山善)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷チュラルな木目調で新登場 アルミ製 ガーデンベンチ。軽くてサビに強く、天然木製のように劣化しにくいのでローメンテナンス。脚部アジャスター付きでがたつきの微調整が可能。同シリーズと組み合わせ自由自在。用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。木目調のアルミ製ガーデンベンチ。お庭をおしゃれに演出。さびに強く、耐久性があり長く使用できる。付属品連結ボルト仕様組立品色木目調ナチュラル材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
アルミデッキ ガーデンベンチ
YAMAZEN(山善)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷奥行がある使いやすい90×180cmのワイドデッキタイプ。 同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。 付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台90(DXB-90)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。材質アルミ(ポリエステル塗装)質量(kg)15.05形式組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×400組立時間約30~40分
アルミデッキ ガーデンベンチ
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷奥行がある使いやすい90×90cmの正方形タイプ。 同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。 付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台180(DXB-180)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。材質アルミ(ポリエステル塗装)質量(kg)8.06形式組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×400組立時間約30~40分